Beli gergaji tangan mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CARRSON Gergaji TanganDeskripsi:-Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.atribut:
- Type: Hand Saw Wood
- Handle: Fiber
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- Flexigo Gergaji Kayuatribut:
- Size (inch): 16
- GUHRING Straight Shank Drill HSS Powerline BOHatribut:
- Material: HSS
- Standard: DIN 338
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TOTAL Hand SawDeskripsi:Saw Blade Protection, Heat Treatment. Packed by paper card.atribut:
- Thickness (mm): 0.9
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- D-Xplore Gergaji Tangan/Gergaji Kayuatribut:
- Head Material: Steel, Platteflon 0.9mm
- Handle Material: PVC and anti-slip rubber
- Sherlock 2 Angle Saw (Gergaji 2 Angle)atribut:
- Size (inch): 18
- Material: Baja Mn Steel 65
- JJXF Fireman SuiteDeskripsi:For body protection, with flame retardant, waterproof and breathable, heat insulation, anti-static and strong markingperformance, composed of the outer layer, waterproof breathable layer, insulation layer and comfort layer;atribut:
- Structure: 4 Layers
- Outer Layer: DuPont (USA) Nomex IIIA 6oz (93% Nomex, 5%Kevlar, 2%P140, 205g/m2 ripstop)
- Thermal Barrier: 80%Nomex +20%Kevlar insulation mat
- Comfortalble layer: 50%Nomex+50% FR Viscose
- Moisture Barrier layer: aramid nonwoven fabric + PTFE 108 g/m²
- Reflective stripe: 3M
- TPP Value: 34cal/cm²
Daftar Harga gergaji tangan mesin Terbaru March 2026
| Deli Gergaji Tangan | Rp33.900 |
| CARRSON Gergaji Tangan | Rp44.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
| Kennedy Meteor Hand Saw | Rp759.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu) | Rp76.900 |
| INGCO Hand Saw | Rp109.900 |
| SUN-FLEX Gergaji | Rp40.900 |
| Flexigo Gergaji Kayu | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/efP105168519-1.jpg)




/bwP101000428-3.jpg)






/qiP105167954-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/JJXF%20Fireman%20Suite/jxP104709717-1.jpg)