Beli gergaji tangan manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Hand Saw
    Mulai

    Rp139.900

    INGCO Hand Saw
    atribut:
    • Size (inch): 20
    • Material: Taiwan SK5
  2. RAZORSAW Leather saw ZA Type
    Mulai

    Rp1.099.900

    RAZORSAW Leather saw ZA Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  5. TEKIRO Hacksaw Frame
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hacksaw Frame
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  6. INGCO Gergaji Lipat
    Mulai

    Rp88.900

    INGCO Gergaji Lipat
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Material: Taiwan SK5
  7. Deli Hand Saw
    Mulai

    Rp33.900

  8. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  9. KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  10. BAHCO Bahco Power Hacksaw Sandflex (#3809)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  11. INGCO Hole Saw Set
    Mulai

    Rp61.900

    INGCO Hole Saw Set
    Deskripsi:
    INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVC
    atribut:
    • Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50 (2inch)
  12. TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  13. SANDFLEX Hacksaw Blade
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Hacksaw Blade
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  14. Flexigo Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp68.900

    Flexigo Gagang Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (inch): 12
  15. TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Deskripsi:
    Single Blade Pocket knifeHigh grade 420 stainless steelPerfect for fishing, hiking, camping hunting and most outdoor activitiesBlade's locking and unlocking mechanism for extra safetyComes in non reflective black finishing blades
Daftar Harga gergaji tangan manual Terbaru January 2026
Kenmaster Gagang GergajiRp29.900
INGCO Hand SawRp139.900
RAZORSAW Leather saw ZA TypeRp1.099.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
HARDEN Gagang Gergaji BesiRp56.900
Lumos Gergaji Dahan LipatRp52.900
TEKIRO Hacksaw FrameRp129.900
INGCO Gergaji LipatRp88.900
Deli Hand SawRp33.900
Sherlock Mata Gergaji BesiRp16.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)