Beli gergaji scroll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  2. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  3. TRUSCO Coping Saw Replacement Blade
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Coping Saw Replacement Blade
    atribut:
    • Application: Cutting of Iron (Less Than 400 HV), Wood, and Plastic Material.
    • Blade Length (mm): 160
    • Weight (g): 3
  4. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

  5. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  6. RYU Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  9. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  10. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  12. TRUSCO Cupping Saw
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Cupping Saw
    atribut:
    • Application: Cutting of Iron (Less Than 400 HV), Wood, and Plastic Material.
    • Blade Length (mm): 160
    • Length (mm): 285
    • Weight (g): 184
    • Accessories: 1 Piece Dual Purpose Replacement Blade of Ironworks/Woodworking
  13. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  15. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
Daftar Harga gergaji scroll Terbaru March 2026
Mollar Scrool Saw with Var. SpeedRp2.099.900
Wipro Scroll Saw MachineRp2.099.900
TRUSCO Coping Saw Replacement BladeRp85.900
WISON Sroll SawRp2.299.900
Makita Scroll SawRp5.399.900
RYU Scroll SawRp1.499.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
RYU Table SawRp1.099.900
Makita Jig SawRp1.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)