Beli gergaji pita band saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- Mesin HL Gergaji Pitaatribut:
- Table Size (mm): 300x300
- Cutting Depth (mm): 80 for 90deg and 50 for 45deg
- Max. Cutting (mm): 80*200
- Speed (rpm): 1500
- Rated Input Power (W): 350 S2 15 min
- Size (inch): 8
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220 / 50-60
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- GETRA Bone Saw MachineDeskripsi:Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- FOMAC Bone Sawing MachineDeskripsi:BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.atribut:
- Voltage (V): 220
- INGCO Biscuit JointerDeskripsi:INGCO Biscuit Jointer (100mm) // Mesin Penyambung Papan Kayu Tenon TenoningWith 15pcs biscuit dowelatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 950
- Blade Diameter (mm): 100
- No Load Speed (rpm): 11000
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- Wipro Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Color: Black
- Wipro Mesin Band Sawatribut:
- Order No.: 41-2315-1
- Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
- Blade Speed (m/minute): 370x800
- Blade Length (mm): 2240
- Blade Width (mm): 6-15
- Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
- No Load Speed (rpm): 1400
- Packing Size (cm): 113x55x45
- Table Size (mm): 400x480
- Table Titling Range (°): 0 - 45
- Keensaw Mesin Bandsaw Semi AutomaticDeskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
Daftar Harga gergaji pita band saw Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita Vertikal | Rp2.899.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp16.999.900 |
| BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) | Rp6.999.900 |
| Mesin HL Gergaji Pita | Rp1.699.900 |
| BAHCO Bandsaw | Rp339.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 | Rp209.900 |
| BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/5qP102313206-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)