Beli gergaji mini listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Mini Hack Saw
    Mulai

    Rp98.900

    SATA Mini Hack Saw
    Deskripsi:
    - The aluminum alloy saw frame with dual materials TPR/ABS, non-slip, and reduce vibration- Adapted 10inch/12inch saw blade, designed for working in restricted areas- Including a bimetallic flexible saw blade 93407
    atribut:
    • Made In: China
    • Specification (inch): 10
  2. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial
    Mulai

    Rp60.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  3. STANLEY Mini Hack Utility Saw
    Mulai

    Rp37.900

    STANLEY Mini Hack Utility Saw
    atribut:
    • Size (inch): 10
  4. BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO Gergaji Besi Mini Bingkai
    Deskripsi:
    -Equipped with a new 3906 bimetal hand saw(24 teeth)that has long life.-The saw blade can be used widely depending on how it is installed. It can cut as in a compass saw and a saber saw even in closed surrounding.-The blade can be bent for narrow corners.
    atribut:
    • Working Saw Blade Size: 250mm
    • Blade Included: With bimetal saw bladex1
    • Material: Aluminium Die-Cast
  5. LENOX Compact Hacksaw Frame
    Mulai

    Rp419.900

    LENOX Compact Hacksaw Frame
    atribut:
    • Blade Length (mm): 250/300
    • Blade Size (mm): 250/300
    • Handle Length (mm): 100
    • Replacement Blade Total Length (mm): 250/300
    • Finishing Material: Aluminium
    • Total Length (mm): 210
    • Working Saw Blade Size (mm): 250
  6. TRUSCO Mini Saw Frame
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Mini Saw Frame
    Deskripsi:
    Use:Cutting of iron and wood, PVC pipe
    atribut:
    • Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet
    • Handle Length (mm): 145
  7. TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  8. TRUSCO Saw Frame
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Saw Frame
    Deskripsi:
    -The design of the handle fits well in the hand and is easy to hold.-3 sizes of saw blade with a 200mm, 250mm, or 300mm length can be installed.
  9. TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  10. TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  11. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  12. TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  13. LENOX Trihold Saw
    Mulai

    Rp649.900

    LENOX Trihold Saw
    Deskripsi:
    Uses a standard saver saw. It can be used by attaching the blade in use, such as when the machine body does not fit. The mounting angle can be adjusted. The push button design allows the blade to be adjusted to a two-step angle, which can be used for cutting in various applications. A hacksaw blade can be attached to the opposite side of the handle.
  14. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  15. FATOOLS Gergaji Mini Bingkai
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    FATOOLS Gergaji Mini Bingkai
    atribut:
    • Size (inch): 10
  16. Kenko Cutting Mat
    Mulai

    Rp40.900

    Kenko Cutting Mat
    Deskripsi:
    KENKO CUTTING MAT / ALAS PEMOTONG KERTAS / TATAKAN CUTTER UKURAN A3- Permukaan dapat rapat kembali sehingga tidak mudah tergores- 5 Lapisan Bahan sehingga lebih awet- Ukuran A3- Anti Slip
  17. SDI Cutting Mat
    Mulai

    Rp33.900

  18. KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
Daftar Harga gergaji mini listrik Terbaru March 2026
SATA Mini Hack SawRp98.900
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar MultimaterialRp60.900
STANLEY Mini Hack Utility SawRp37.900
BAHCO Gergaji Besi Mini BingkaiRp219.900
LENOX Compact Hacksaw FrameRp419.900
TRUSCO Mini Saw FrameRp299.900
TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Rp129.900
LENOX Utility KnifeRp139.900
TRUSCO Saw FrameRp179.900
TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Rp45.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait