Beli gergaji mesin chainsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 80
    • Overall Length (mm): 220
    • Grain Size: #300
  2. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  3. Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp37.900

    Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  4. YAMAGUCHI Chainsaw File
    Mulai

    Rp119.900

    YAMAGUCHI Chainsaw File
    Deskripsi:
    -An exclusive file for chainsaws.-For dressing and reproduction of chainsaw blades.
    atribut:
    • Shape: Round
    • Total LengthxBlade LengthxBlade Width: 250x170x4.7mm
    • Purpose of Use: For dressing and reproduction of chainsaw blades.
  5. YAMAGUCHI Diamond Chainsaw File
    Mulai

    Rp349.900

    YAMAGUCHI Diamond Chainsaw File
    atribut:
    • Abrasive Grain Size: 270
    • Material: S45C
    • Outer Diameter (mm): 4
    • Shape: Round
  6. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
  7. Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)
    Deskripsi:
    Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
  8. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  9. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  10. monotaro Slide hammer set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Slide hammer set
    Deskripsi:
    The slide hammer set is a convenient product that allows you to pull out hubs, oil seals, bushes, axle shafts, bearings, etc. from light sheet metal work by replacing the attached attachment. From light sheet metal work to drawing work such as hub, oil seal, bush, axle shaft, bearing
    atribut:
    • Overall Length (mm): 570 (slide bar)
    • Stroke length (mm): 425
    • Applicable to: PCD100-140
    • Mass (kg): 2.2 (Hammer only)
    • Screw Dimensions: 5/8 x 18UNF
    • Set Content: Slide bar x 1, Hammer x 1, Axle puller (large) x 1, Axle puller (small) x 1, Adapter for two nail puller x 1, Adapter for three nail puller x 1, Claw puller x 3 Individual, screw-type hook for sheet metal, hook puller x 1, hub puller x 1, lock
    • Working range (mm): 40-75 (pooler)
  11. Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  12. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  13. Toyo Safety Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Mulai

    Rp809.900

    Toyo Safety Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Deskripsi:
    -The ventilation property is improved and it has deodorant function.-The sight is enlarged and fit feeling is improved.-The brim has the special hard coating which is hard to get scratches.
    atribut:
    • Hat Material Color: White
  14. MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Mulai

    Rp749.900

    MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
  15. Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)
    66%
    Mulai

    Rp43.900

    Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Kraft paper, Adhesive:Rubber type
    • Color: Brown
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.15
    • Adhesive Strength: 7.7N/25mm
    • Tensile Strength: 155N/25mm
  16. YAMAGUCHI Chainsaw File
    Mulai

    Rp96.900

    YAMAGUCHI Chainsaw File
    atribut:
    • Shape: Round
  17. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
Daftar Harga gergaji mesin chainsaw Terbaru October 2026
Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)Rp159.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp37.900
YAMAGUCHI Chainsaw FileRp119.900
YAMAGUCHI Diamond Chainsaw FileRp349.900
NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)Rp879.900
Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)Rp1.499.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)