Beli gergaji kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- TEKIRO Hacksaw FrameDeskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Handsaw TPR HandleDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angleatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- SANDFLEX Hacksaw BladeDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- Flexigo Gagang Gergaji Besiatribut:
- Size (inch): 12
- Sherlock Wood saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 12
- Material Handle: Wood
- TEKIRO Hacksaw BladeDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- Skarpflex Mata Gergaji BesiDeskripsi:Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.atribut:
- Length (inch): 12 (300mm)
- Flexigo Gergaji Kayuatribut:
- Size (inch): 16
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- CARRSON Hand SawDeskripsi:-Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.atribut:
- Type: Hand Saw Wood
- Handle: Fiber
- KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergajiatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
Daftar Harga gergaji kecil Terbaru December 2025
| Kenmaster Gergaji Besi Serbaguna | Rp53.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame | Rp129.900 |
| Kenmaster Gagang Gergaji | Rp29.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle | Rp80.900 |
| Deli Hand Saw | Rp33.900 |
| Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) | Rp109.900 |
| KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle | Rp129.900 |
| SANDFLEX Hacksaw Blade | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/33P105168111-2.jpg)



/dwP105168500-1.jpg)




/efP105168519-1.jpg)