Beli genset tekiro ryu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- RYU BlowerDeskripsi:Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.atribut:
- Power (W): 600
- Frekuensi: 50/60Hz
- Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
- No Load Speed (rpm): 0-16.000
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Slotted In Line ScrewdriverDeskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- DOLIZ Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
- Drilling Capacity (Wood): 25mm
- No. Load Speed: 0-3500rpm
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga genset tekiro ryu Terbaru December 2025
| monotaro Screwdriver Set | Rp209.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| DOLIZ Mesin Gerinda (Mesin Gerinda) | Rp349.900 |
| RYU Blower | Rp549.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/3kP102174128-2.jpg)

/P102891537-1.jpg)