Beli genset generator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YASUKA Genset Diesel Generator YSK SeriesDeskripsi:Fungsi utama mesin adalah untuk menghasilkan listrik. Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dapat memberikan energi listrik secara terus menerus, stabil dan aman, sehingga cocok digunakan untuk cadangan daya darurat di berbagai bidang.Mesin memiliki berat 155 kg, dilengkapi dengan rated voltage sebesar 220 V, rated frequency sebesar 50 Hz, rated AC output sebesar 4.5 KW, maximum AC outuput sebesar 5.0 KW, tanki bahan bakar sebesar 16 L. Selain itu, mesin dinyalakan menggunakan metode electric start.Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dibutuhkan lebih banyak pada pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Mesin cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan dalam ruangan dikarenakan kelebihan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan.Penutup mesin dirancang dengan bahan kedap suara yang menimbulkan getaran minimum. Hal ini membuat mesin ramah lingkungan dan ideal untuk operasi di daerah perumahan.Perangkat mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE menggunakan casing logam untuk melindungi peralatan, sehingga dapat dipasang di mana saja. Mesin didesain khusus untuk melindungi genset dari cuaca buruk dan faktor lingkungan yang dapat merusak mesin, tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik dan mengisolasi efek buruk dari genset selama operasi.Mesin ini menjadi peralatan dirancang agar tahan lama. Desainnya yang kokoh dan kuat menjadikannya ideal untuk pengoperasian bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sulit, tanpa memerlukan perawatan rutin.
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Current (A): 5.4
- Max.Output (HP): 3
- Engine Type: Forced air cooled, 4 stroke, OHV
- Dimensions (mm): 447x353x375
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Ignition System: Non - contac transistorized ignition (T.C.I)
- Noise Level at7m (dB): 63
- Oil Capacity (L): 0.3
- Starting System: Recoil Starter
- Asustor Lockerstor 10 PRO 10-Bay NAS Storage Cloudatribut:
- CPU Architecture: x64 64-bit
- CPU Frequency: Quad-Core 3.4GHz up to 4.6GHz
- CPU Model: Intel Xeon E-2224
- Compatible Drive Type: 3.5\" SATA HDD, 2.5\" SATA HDD, 2.5\" SATA SSD, M.2 2280 NVMe, M.2 2280 SATA 3, M.2 2260 SATA 3, M.2 2242 SATA 3
- Expansion: 1x Front USB 3.2 Gen 1, 2x Rear USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- Flash Memory (GB): 8 USB DOM
- Humidity (%RH): 5 to 95
- Input Power Voltage (V): 100 to 240 AC
- Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 22
- Maximum Internal Raw Capacity (TB): 180 (18 HDD x10, Capacity may vary by RAID types)
- Maximum Raw Capacity with Expansion Units (TB): 440 (20 HDD x22, Capacity may vary by RAID types)
- Memory (GB): 8 DDR4 ECC SO-DIMM
- Memory Expandable up to (GB): 64 (2x 32)
- Network: 1x 10 Gigabit Ethernet (10G/5G/2.5G/1G/100M) 3x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)
- Operating Temperature (°C): 0~40
- Power Consumption (W): 78.7 (Operation); 40.1 (Disk Hibernation); 5.8 (Sleep Mode)
- Power Supply Unit / Adapter (W): 350 x1
- Size (HxWxD) (mm): 215.5x293x230
- Storage Temperature (°C): -20~70
- System Fan: 2x 120mm Fan
- RITTAL Electrical Enclosure Air ConditionerDeskripsi:These enclosure air conditioners feature coated condenser coils, which help to keep components clean for consistent performance in harsh environments. They also feature icing protection, startup delay, and connection for a door limit switch. The status display includes an enclosure temperature reading. Use to prevent circuits from excessive heat generated through normal operation. A washable aluminum filter is included.atribut:
- UNSPSC: 40101701
- Control Type: Comfort Controller
- Cooling Method: Refrigerant
- Housing Color: Gray (RAL 7035)
- Housing Material: Carbon Steel
- Mounting: Wall Mount
- NEMA Enclosure Type: 12
- Refrigerant: R134a
- Standards: CCC; CE; CSA; GS; UL/cUL Listed
- Wiring Method: Terminalblock
- Elemax Deluxe Generators Ex-SeriesDeskripsi:Genset Bensin ELEMAX SH 3200 EX memiliki daya 2080 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Frequency (Hz): 50
- Genset Canopy: Open
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Alert System: Yes
- Phase: 1
- Power Factor : 1
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- TSUZUMI Gasoline Generatoratribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- WAPLab Centrifuge DigitalDeskripsi:Pemutar darah untuk menghasilkan serum, plasma, serta urineatribut:
- Size: 12 Hole
- Speed (rpm): Max 4500
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
Daftar Harga genset generator Terbaru March 2026
| YASUKA Genset Diesel Generator YSK Series | Rp17.999.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Open | Rp239.999.900 |
| Keypower Generator Cummins Stamford (Genset) | Rp369.999.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin) | Rp4.199.900 |
| Asustor Lockerstor 10 PRO 10-Bay NAS Storage Cloud | Rp159.999.900 |
| Asterix Basic Rack 24inch C/W 2 & 2 Doors Perforated | Rp26.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| RITTAL Electrical Enclosure Air Conditioner | Rp93.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6mP104619238-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P103060365-1.jpg)







/P102540280-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)

/P102540262-1.jpg)
/WAPLab%20Centrifuge%20Digital/22P109115074-1.jpg)