YASUKA Generator Gasoline (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Current (A)5.4
Max.Output (HP)3
Engine TypeForced air cooled, 4 stroke, OHV
Dimensions (mm)447x353x375
Fuel Tank Capacity (L)5
Ignition SystemNon - contac transistorized ignition (T.C.I)
Noise Level at7m (dB)63
Oil Capacity (L)0.3
Starting SystemRecoil Starter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan