Beli genset 5500 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Genset Loncin seri LCD 5800 merupakan genset dengan bahan bakar solar, dengan fitur elektrik starter yang sangat mudah dioperasikan. Bentuknya yang menarik dan elegan serta daya yang besar, sangat cocok digunakan dirumah maupun ditempat usaha.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Start Machine: Recoil & Electric
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise Level (dB): 112
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Rated Long Operation (hour): 7
    • Speed (rpm): 3600
    • Step Machine: 4 Steps
  2. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  3. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  5. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  6. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  7. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  8. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  11. TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
  12. FIRMAN Generator Diesel Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp16.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Alternator: Brush Alternator
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
    • Dimensions (mm): 750x480x610
    • Fuel Indicator: Yes
    • Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
    • Average Electricity (W): 4800
    • Cylinder Capacity (cc): 418
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Fuel Tank Capacity (L): 12
    • Ignition System: Manual/Electric
    • Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
    • Maximum Electricity (W): 5000
    • Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
    • Operating Hours (L/hour): 13
    • Phase: 1
    • Power Factor (cos): 1
    • Type of Fuel: Diesel
    • Volt Meter: Yes
    • Wheel Gear: Yes
  13. Loncin Koneksi Paralel Genset Inverter
    Mulai

    Rp1.399.900

    Loncin Koneksi Paralel Genset Inverter
    atribut:
    • Parallel Connection (A): 32
    • Maximum Power (W): 7000
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp279.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
Daftar Harga genset 5500 Terbaru October 2026
Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)Rp21.999.900
Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp5.199.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp309.999.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp98.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)