Beli generator set honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- TSUZUMI Genset Seri TCGatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 380
- HIGHLANDER Portable Generator Set Silent Typeatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Structure Type: Silent
- Bore Size (mm): 88
- Stroke (mm): 72
- Displacement (ml): 870
- Sound Level (dB): 80
- Oil Capacity (L): 2.7
- Fuel Tank Capacity (L): 18.0
- Overall Dimensions (mm): 1220x760x1000
- Maximum Output Power (W): 11000
- Operating Time (hour): 6 (recommended)
- Output Rating (W): 10000
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)Deskripsi:A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.atribut:
- Face Material: Copper
- Shaft Material: Wood
- Head Material: Iron
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Soft
- KRISBOW Genset Silent PerkinsDeskripsi:Generator Diesel HD13.5kVA Silent Perkinsatribut:
- Output (Phase/Volt): 3/380
- Frequency (Hz): 50
- Power Factor (PF): 0.8
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
- Manufacturing/Model: Perkins/403A-15G2
- Coolant Capacity (L): 7
- Cycle (Stroke): 4
- Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
- Dimensions (mm): 1880x750x1090
- Fuel Consumption of Prime (L/hour): 3.7
- Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 4.1
- Fuel Tank Capacity (L): 50
- Fuel Type: Diesel
- Manufacture/Type: Stamford/PI044G
- Number of Cylinder: 3
- Oil Capacity (L): 6
- Prime Power Output (kVA/kW): 13.5/10.8
- Standby Output Power (kVA/kW): 15/12
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Strong Indonesia Concrete Vibrator + EngineDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- RYU Generator SetDeskripsi:- Max Power Output 1000 W- 2 Tak Machine - Full Tank 4 Liters- Recoil Starting- With AVRatribut:
- Rated Power (W): 850
- Rated Ampere (A): 3.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- DC Output (V/A): 12/10
- Dimensions (cm): 38.5x32x33
- Engine Model: ET 950
- Fuel: Gasoline + Oil (50:1)
- Fuel Tank Capacity (L): 4.5
- Maximum Power (W): 1000
- Maximum Power Output (hp/rpm): 2.8/3000
- Noise Level (dB): 63
- Phase: Single Phase
- Starting System: Recoil Starting
- Type: 2 Stroke Engin
- Loncin Generator Set Performace SeriesDeskripsi:Loncin LC 3800 P merupakan Generator P-series yang menghasilkan daya maksimal 2200 Watt, yang memiliki design model panel terbaru dengan motif carbon yang membuat tampilan terlihat lebih modern dan futuristik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Loncin Generator Set Practical SeriesDeskripsi:Generator Loncin LC1800 merupakan Genset bertubuh mungil ini memiliki gulungan yang terbuat dari tembaga murni berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan teknologi Automatic Voltage Regulator (AVR) sehingga listrik yang dihasilkan sangat stabil dan efisien. Genset ini sangat mudah untuk dibawa-bawa karena desainnya yang ringkas dan umumnya digunakan untuk penerangan dan menggerakkan alat-alat listrik pengolah makanan.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Loncin Generator Set Premium SeriesDeskripsi:Generator Loncin LC6800D-A mampu menghadirkan genset dengan bentuk yang kokoh dan bertenaga, dilengkapi dengan Digital Data Meter yang berfungi untuk menampilkan voltase, ampere, lama penggunaan, dan juga beban genset yang sedang digunakan. Serta roda dan handle yang sangat memudahkan untuk memindahkan genset sesuai lokasi yang diinginkan.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Genset Canopy: Open
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
Daftar Harga generator set honda Terbaru January 2026
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| Keypower Generator Cummins Stamford (Genset) | Rp369.999.900 |
| TSUZUMI Genset Seri TCG | Rp189.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| HIGHLANDER Portable Generator Set Silent Type | Rp75.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Open | Rp109.999.900 |
| Thor Copper Hammer (Palu Tembaga) | Rp669.900 |
| KRISBOW Genset Silent Perkins | Rp229.999.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3kP102174128-2.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/6mP104619238-1.jpg)


/6xP104570249-9.jpg)


/6vP102130247-4.jpg)








/P101005502-1.jpg)