Beli generator inverter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- TDR Set Genset Portabel Tipe Inverter Power (Generator)atribut:
- Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
- Fuel Type: Unleaded Gasoline
Daftar Harga generator inverter Terbaru March 2026
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
| Denyo Generator Isuzu (Genset) | Rp519.999.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093436-4.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)



/czP102093467-5.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)

/P102122563-1.jpg)

/P102122556-1.jpg)


/30P103205108-1.jpg)