Beli generator genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elemax Deluxe Generators Ex-Series
    Mulai

    Rp21.999.900

    Elemax Deluxe Generators Ex-Series
    Deskripsi:
    Genset Bensin ELEMAX SH 3200 EX memiliki daya 2080 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Frequency (Hz): 50
    • Genset Canopy: Open
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Alert System: Yes
    • Phase: 1
    • Power Factor : 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Step Machine: 4 Steps
  2. YASUKA Genset Diesel Generator YSK Series
    Mulai

    Rp17.999.900

    YASUKA Genset Diesel Generator YSK Series
    Deskripsi:
    Fungsi utama mesin adalah untuk menghasilkan listrik. Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dapat memberikan energi listrik secara terus menerus, stabil dan aman, sehingga cocok digunakan untuk cadangan daya darurat di berbagai bidang.Mesin memiliki berat 155 kg, dilengkapi dengan rated voltage sebesar 220 V, rated frequency sebesar 50 Hz, rated AC output sebesar 4.5 KW, maximum AC outuput sebesar 5.0 KW, tanki bahan bakar sebesar 16 L. Selain itu, mesin dinyalakan menggunakan metode electric start.Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dibutuhkan lebih banyak pada pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Mesin cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan dalam ruangan dikarenakan kelebihan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan.Penutup mesin dirancang dengan bahan kedap suara yang menimbulkan getaran minimum. Hal ini membuat mesin ramah lingkungan dan ideal untuk operasi di daerah perumahan.Perangkat mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE menggunakan casing logam untuk melindungi peralatan, sehingga dapat dipasang di mana saja. Mesin didesain khusus untuk melindungi genset dari cuaca buruk dan faktor lingkungan yang dapat merusak mesin, tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik dan mengisolasi efek buruk dari genset selama operasi.Mesin ini menjadi peralatan dirancang agar tahan lama. Desainnya yang kokoh dan kuat menjadikannya ideal untuk pengoperasian bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sulit, tanpa memerlukan perawatan rutin.
  3. TSUZUMI Gasoline Generator
    Mulai

    Rp6.099.900

    TSUZUMI Gasoline Generator
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  4. CUMMINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp239.999.900

    CUMMINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  5. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  6. FIRMAN Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FIRMAN Generator Bensin (Genset)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  7. WAPLab Centrifuge Digital
    Mulai

    Rp15.999.900

    WAPLab Centrifuge Digital
    Deskripsi:
    Pemutar darah untuk menghasilkan serum, plasma, serta urine
    atribut:
    • Size: 12 Hole
    • Speed (rpm): Max 4500
  8. Elemax Electric Starting Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Elemax Electric Starting Generator (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    Genset Bensin ELEMAX SH 6500-EX/S memiliki daya rata-rata 4000 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Start Machine: Recoil & Electric
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 708x548x493
    • Engine Capacity (cc): 337
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 28
    • Genset Canopy: Open
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Alert System: Yes
    • Phase: 1
    • Power Factor : 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Step Machine: 4 Steps
  9. WEIFANG Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp67.999.900

    WEIFANG Genset Tipe Silent
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Engine Speed (rpm): 1500
    • Type Engine: Silent
  10. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  11. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  12. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  13. YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp4.199.900

    YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Current (A): 5.4
    • Max.Output (HP): 3
    • Engine Type: Forced air cooled, 4 stroke, OHV
    • Dimensions (mm): 447x353x375
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Ignition System: Non - contac transistorized ignition (T.C.I)
    • Noise Level at7m (dB): 63
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Starting System: Recoil Starter
  14. Elemax Sound Proof Heavy-Duty Generator
    Mulai

    Rp319.999.900

    Elemax Sound Proof Heavy-Duty Generator
    Deskripsi:
    The Elemax SHT 25 D diesel generator is assembled in Japan at Sawafuji 's own production facility . The factory is located in Gunma Prefecture, Ota-shi. The technological process is organized according to the highest modern requirements for the control and quality assurance of the assembly. The presented model is the most powerful in the line of this production. A complete set with a four-pole alternator allows the use of economical diesel engines. The modification is equipped with a drive KUBOTA V 2203- B, which is characterized by low noise and fuel consumption. Due to this, the model can be used as a permanent and backup source of electricity. To calculate the output, it is necessary to take into account the value of COS Ф, that is, 20 kVA determines the power of 16 kW. Appropriate contactors are provided to control the station in standby mode. The continuous operation mode is calculated with a uniform load of three phases up to 80% of the rated power value.
    atribut:
    • Generator Power (kVA): Twenty
    • Coefficient (cos): Ø0.8
    • Voltage (V): 380/220
    • Current Frequency (Hz): Fifty
    • Number of Phases (pcs): 3
    • Voltage Regulator: Auto
    • Cooling Type: Liquid
    • Engine Manufacturer and Model: Kubota V2203-B (OHV)
    • Fuel Consumption (L/hour): 5.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 72
    • Launch Type: Electric
    • Noise level (at a Distance of 7 m), dB(A): 66
    • Number of Revolutions (rpm): 1500
    • Overall Dimensions (LxWxH) (mm): 1660x690x900
    • Power (HP): 26
    • Rated Power (kVA): 20
    • Type of: Three-Cylinder, Four-Stroke
    • Working Volume (cm³): 1001
Daftar Harga generator genset Terbaru March 2026
Keypower Generator Cummins Stamford (Genset)Rp369.999.900
Elemax Deluxe Generators Ex-SeriesRp21.999.900
YASUKA Genset Diesel Generator YSK SeriesRp17.999.900
TSUZUMI Gasoline GeneratorRp6.099.900
CUMMINS Genset Tipe OpenRp239.999.900
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
FIRMAN Open Gasoline GeneratorRp62.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
FIRMAN Generator Bensin (Genset)Rp2.799.900
KRISBOW Generator Bensin (Genset)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait