Beli generator firman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Generator Gasoline E2 Series (Genset Bensin)atribut:
- Alternator: Brush
- Fuel Indicator: Yes
- Type of Fuel: Pure Gasoline
- Automatic Decompression System (ADS): Yes
- Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
- Combustion: TCI
- Maximum Power (rpm): 3600
- Oil Warning System: Yes
- Phase: 1
- Wheel Gear: Yes
- FIRMAN Generator Gasoline E5 Series (Genset Bensin)atribut:
- Type of Fuel: Pure Gasoline
- Automatic Decompression System (ADS): Yes
- FIRMAN Welder Generator + Welding Machineatribut:
- Average Electricity (W): 2000
- Phase: 1
- Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
- Alternator: Brush Alternator
- Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
- Cylinder Capacity (cc): 418
- Dimensions (mm): 750x480x610
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Fuel Indicator: Yes
- Fuel Tank Capacity (L): 12
- Ignition System: Manual/Electric
- Maximum Electricity (W): 2200
- Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
- Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
- Operating Hours (L/hour): 13
- Power Factor (cos): 1
- Type of Fuel: Diesel
- Volt Meter: Yes
- Wheel Gear: Yes
- FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)atribut:
- Alternator: Brush
- Combustion: TCI
- Oil Warning System: Yes
- Phase: 1
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:ES : Single PhaseATS Plug, 30 AHatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga generator firman Terbaru April 2026
| FIRMAN Generator Gasoline E2 Series (Genset Bensin) | Rp9.599.900 |
| FIRMAN Generator Gasoline E5 Series (Genset Bensin) | Rp13.999.900 |
| FIRMAN Welder Generator + Welding Machine | Rp23.999.900 |
| FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin) | Rp5.499.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp119.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp26.999.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor) | Rp1.199.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp14.999.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
| MAXPOWER Riveting Hammer with Wooden Handle | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jtP104048713-1.jpg)
/k2P104048722-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/FIRMAN%20Welder%20Generator%20%2B%20Welding%20Machine/0mP104049022-1.jpg)
/kbP104048731-1.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
%201000rpm(6Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120125-1.jpg)
/ieP110154662-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)

/P102540262-1.jpg)
/qzP104048971-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)

/3kP102174128-2.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)