FIRMAN Generator Gasoline E2 Series (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
AlternatorBrush
Fuel IndicatorYes
Type of FuelPure Gasoline
Automatic Decompression System (ADS)Yes
Automatic Voltage Regulator (AVR)Yes
CombustionTCI
Maximum Power (rpm)3600
Oil Warning SystemYes
Phase1
Wheel GearYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait