Beli generator 5kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. PRO-QUIP Generator Diesel Air Cooled (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp14.999.900

    PRO-QUIP Generator Diesel Air Cooled (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    PRO-QUIP menghadirkan mesin diesel generator KOHL6500 terbaru untuk kebutuhan Anda. Berbagai kelebihan dari produk kami menjawab kebutuhan serta membantu meningkatkan kinerja usaha anda.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
  3. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  4. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  5. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  6. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  7. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  8. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  9. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  10. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  11. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp599.999.900

    Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  13. PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRO-QUIP Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    QRV5000iS Silent Inverter Generator- Low Noise- Save Fuel- Smart Inverter
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Power Factor: 1
    • Phase: Single
    • Carried Standard: ISO8528
    • Maximum Environment Temperature (°C): 40
    • Starting Method: Electric & Manual Starter
  14. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  15. MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Mulai

    Rp14.999.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type
    Deskripsi:
    ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
Daftar Harga generator 5kva Terbaru October 2026
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
PRO-QUIP Generator Diesel Air Cooled (Genset Diesel)Rp14.999.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp98.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp18.999.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait