Beli generator 3kw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Genset Loncin seri LCD 5800 merupakan genset dengan bahan bakar solar, dengan fitur elektrik starter yang sangat mudah dioperasikan. Bentuknya yang menarik dan elegan serta daya yang besar, sangat cocok digunakan dirumah maupun ditempat usaha.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Start Machine: Recoil & Electric
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise Level (dB): 112
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Rated Long Operation (hour): 7
    • Speed (rpm): 3600
    • Step Machine: 4 Steps
  2. KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins
    Mulai

    Rp249.999.900

    KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins
    atribut:
    • Output (Phase/Volt): 1/220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Factor (PF): 0.8
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
    • Coolant Capacity (L): 21
    • Cycle (Stroke): 4
    • Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
    • Fuel Consumption of Prime (L/hour): 10
    • Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 11.1
    • Fuel Tank Capacity (L): 50
    • Fuel Type: Diesel
    • Number of Cylinder: 4
  3. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  4. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  5. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  6. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  7. Keypower Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Keypower Generator Diesel Set (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Generator Keypower KPW-05F memiliki daya output rata-rata 4500 Watt dengan kapasitas bahan bakar hingga 13 Liter.
    atribut:
    • Start Machine: Electric Stater
    • Frequency (Hz): 50
    • Step Machine: 4 Steps
  8. YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp339.999.900

    YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  9. YAMAGEN Generator Diesel AC Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp269.999.900

    YAMAGEN Generator Diesel AC Open Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  10. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  11. VALCO ULTIMA Generator Gasoline-VGG Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.199.900

    VALCO ULTIMA Generator Gasoline-VGG Series (Genset Bensin)
    atribut:
    • AVR: Yes
    • Digital Meter: Yes
    • Phase: 1
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Starting System: Recoil/Electric Start
  12. KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Color: Aluminium
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Type: Multipurpose
Daftar Harga generator 3kw Terbaru November 2026
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp22.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
Loncin Generator Diesel Set (Genset Diesel)Rp21.999.900
KRISBOW Genset 1Ph Silent CumminsRp249.999.900
KRISBOW Lampu Proyek LED dengan GensetRp99.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp1.799.900
Keypower Generator Diesel Set (Genset Diesel)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)