Beli gelas ukur stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Gelas Kimia dengan SpoutDeskripsi:The main body and lid are integrated, and the lid is easy to open and close because it has a hinge.atribut:
- Kinds: hand beaker
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Non Brand Stainless Measuring Cupatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- VOLLRATH Measuring Cup & SpoonDeskripsi:Measuring cup sets contain different sizes of measuring cups to cover a broad range of recipes and common measurements.atribut:
- UNSPSC: 48101804
- Color: Gray
- Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cupatribut:
- Material: Stainless Steel
- Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type)atribut:
- Power Cord Length (m): 5
- Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
- Standard Lift (m): 3
- Time Rating (minute): 25
- AS ONE SS Cupatribut:
- AS ONE Part Number: 2-9547-02
- Full Water Capacity (ml): 125
- Type: Medicine distribution type
- Volume (ml): 100
- HomeMaster Gelas TakarDeskripsi:Gelas Takar/Ukur/Measuring Cup/Pitcher/Jug ini sangat berguna untuk berbagai macam kegiatan memasak maupun meracikExtra TebalDengan Garis Ukuratribut:
- Color: Silver
- Nitto Kinzoku Kogyo Dripping Prevention Stainless Steel Sanitary Beakeratribut:
- Dimensions (mm): 170xH200
- Package Size (mm): 245x240x240
- Dunia Horeca Measured Latte JugDeskripsi:Latte jug banyak digunakan oleh Profesional Barista dalam menyajikan minuman Cappuccino dan Latte Art kepada pelanggan. Dengan Design yang stylish, Latte jug ini dapat mudah dalam mengontrol tuangan/pouring susu, sehingga menciptakan pola seni susu/latte art yang menarik dan indah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Golden Flying Fish Tutup Gelas Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Diameter (mm): 0.6
- CRESTWARE Measuring Cup & SpoonDeskripsi:Measuring cup sets contain different sizes of measuring cups to cover a broad range of recipes and common measurements.atribut:
- UNSPSC: 48101804
- Color: Gray
- NSF-certified: Yes
- BENKEI (benkei-homma) Major Cupatribut:
- Material: Polycarbonate
- Heat Resistance Temperature (°C): -5~80
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- One Two Cups Teko Kopi Leher AngsaDeskripsi:Teko dengan desain menyerupai leher angsa ini biasa digunakan untuk menyeduh kopi dengan teknik V60, yang merupakan proses penyeduhan dengan prinsip penyaringan. Namun, teko ini juga dapat digunakan untuk menyeduh minuman lain. Bagi Anda yang gemar meminum kopi dengan metode V60 dapat memiliki teko dari One Two Cups ini sekarang juga.
- Golden Flying Fish Mug Stainless SteelDeskripsi:Mug Multifungsi Food Grade Terbaik. Mug Stainless Steel CK0110 – Golden Flying Fish. Diameter 10 cm. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada minuman. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- One Two Cups Pitcher dengan SaringanDeskripsi:Nikmati sajian teh secara sempurna tanpa ampas dengan menggunakan teko yang satu ini. Memiliki fungsi sebagai wadah membuat teh untuk disajikan kepada kerabat, tamu dan keluarga. Memiliki desain unik dengan bagian tengah memiliki penyaring untuk menaruh daun herbal atau kantung teh. Miliki teko berkualitas dari One Two Cups ini sekarang juga!
- One Two Cups Vietnamese Coffee Drip PotDeskripsi:Bagi Anda yang ingin menyajikan kopi Vietnam dari rumah dapat menggunakan alat dari One Two Cups ini. Alat ini berguna untuk menyaring kopi yang biasa digunakan pada teknik penyaringan kopi Vietnam. Terbuat dari bahan stainless steel, membuat filter ini tidak gampang berkarat dan juga awet digunakan dalam jangka waktu lama.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Color: Silver
Daftar Harga gelas ukur stainless Terbaru January 2026
| AS ONE Gelas Kimia dengan Spout | Rp779.900 |
| AS ONE Lid For SS Beaker | Rp369.900 |
| Non Brand Stainless Measuring Cup | Rp359.900 |
| VOLLRATH Measuring Cup & Spoon | Rp269.900 |
| Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cup | Rp1.299.900 |
| Elephant Alpha Series Single-Phase Small Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) | Rp17.999.900 |
| AS ONE SS Cup | Rp209.900 |
| HomeMaster Gelas Takar | Rp129.900 |
| Nitto Kinzoku Kogyo Dripping Prevention Stainless Steel Sanitary Beaker | Rp11.999.900 |
| Dunia Horeca Measured Latte Jug | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/e8P105400512-1.jpg)






%20Major%20Cup/meP110266806-1.jpg)