Beli gelas ukur iwaki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Tools Ware Loops HolderDeskripsi:Holder for loops acc to Kolleatribut:
- Specification: holder for loops acc to kolle
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.atribut:
- Color: Transparan
Daftar Harga gelas ukur iwaki Terbaru March 2026
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Tools Ware Loops Holder | Rp279.900 |
| AS ONE Laboratory Silicone Mat | Rp229.900 |
| IWAKI Beaker Glass High Form (Gelas Kimia) | Rp77.900 |
| Green Leaf Gelas Takaran | Rp6.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia) | Rp56.900 |
| Non Brand Gelas Ukur Plastik | Rp109.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP102079058-2.jpg)
/P102078785-1.jpg)
%20Tools%20Ware%20Loops%20Holder/P102093108-1.jpg)
/P102078792-1.jpg)

/P102079393-1.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)


/agP103518376-1.jpg)
/6eP105386230-1.jpg)
/8xP103518321-2.jpg)
/6sP103455244-1.jpg)
/39P103663117-2.jpg)
/ppP110156925-5.jpg)
/k4P107832724-1.jpg)