Beli gelas ukur 250 ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  2. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.500

  3. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  4. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  5. OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.
    atribut:
    • Color: Transparan
  6. SUNNEX Measuring Cup (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp129.900

    SUNNEX Measuring Cup (Gelas Takar)
    Deskripsi:
    Good qualityHelpful for accurate measurementMuti-functionalSunnex measuring jugs are helpful to accurately measure something, such as measuring the volume of water, milk, oil etc. They are very clear and have good quality.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
  7. BENKEI (benkei-homma) Measuring Cup Major (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp109.900

    BENKEI (benkei-homma) Measuring Cup Major (Gelas Takar)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
    • Heat Resistance Temperature (°C): -5~80
  8. MTI Measuring Cup Polypropylene Major (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp48.900

    MTI Measuring Cup Polypropylene Major (Gelas Takar)
    Deskripsi:
    Made of polypropylene, it is hard to break.
    atribut:
    • Material: PP
    • Heat Resistance Temperature (°C): 120
  9. VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)
    88%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  10. Asvel Measuring Cup Heat-Proof (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp109.900

    Asvel Measuring Cup Heat-Proof (Gelas Takar)
    Deskripsi:
    -Heat resistant type that a hot water can be poured.-With easy-to-see scales. .-With handle
    atribut:
    • Scale Interval: 10ml
    • Heat Resistant Temperature: 100℃
    • Material: AS Resin
  11. GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp62.900

    GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  12. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  13. VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp119.900

    VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
  14. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  15. LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp369.900

    LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Low-form plastic beakers with integrated handles are a good choice for pouring liquids. Low-form beakers have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121803
    • Basic Material: Plastic
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  16. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  17. DURAN Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp269.900

    DURAN Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    The large hexagonal base prevents the cylinder from rolling. The base is equipped with three knobs which increase its stability. The cylinders have uniform wall thickness over the entire measurement range, so wedge errors are avoided. Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a +20 °C reference temperature. Measuring cylinder accuracy limits conform to DIN and ISO standards. The batch certificates for the mixing cylinders are also available to download online. Typical applications: holding and simultaneous measurement of varying liquid amounts.
  18. Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Mulai

    Rp15.900

    Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Deskripsi:
    Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
Daftar Harga gelas ukur 250 ml Terbaru November 2026
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
Non Brand Gelas UkurRp24.500
Green Leaf Gelas TakaranRp7.900
Non Brand Gelas Ukur PlastikRp109.900
OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp18.900
SUNNEX Measuring Cup (Gelas Takar)Rp129.900
BENKEI (benkei-homma) Measuring Cup Major (Gelas Takar)Rp109.900
MTI Measuring Cup Polypropylene Major (Gelas Takar)Rp48.900
VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)Rp14.900
Asvel Measuring Cup Heat-Proof (Gelas Takar)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)