Beli gelas stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Medicine Cup Stainless Steel
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Medicine Cup Stainless Steel
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 2-9547-02
    • Full Water Capacity (ml): 125
    • Type: Medicine distribution type
    • Volume (ml): 100
  2. One Two Cups Gelas Bir
    Mulai

    Rp44.900

    One Two Cups Gelas Bir
    Deskripsi:
    Meminum minuman seperti bir akan lebih menyenangkan dengan gelas minum khusus atau shot glass. Gelas minum One Two Cups ini terbuat dari stainless steel dan bisa digunakan di berbagai kebutuhan. Anda bisa menggunakan gelas untuk keperluan outdoor berkat daya tahannya yang kuat.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi (cm): 7 x 7 x 7.3
    • Size (ml): 180
    • Color: Silver
  3. HAMACO Non-Sparking Double-End Wrench
    Mulai

    Rp589.900

    HAMACO Non-Sparking Double-End Wrench
    Deskripsi:
    -A 12-point box-end with an offset of 45°.-A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper Alloy
  4. BAHCO Non-Sparking Pipe Wrench
    Mulai

    Rp3.699.900

    BAHCO Non-Sparking Pipe Wrench
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  5. One Two Cups Milk Jug
    Mulai

    Rp22.900

    One Two Cups Milk Jug
    Deskripsi:
    Jika Anda seorang barista atau pecinta kopi pasti sudah tidak asing dengan gelas yang satu ini. Karena biasa digunakan barista dalam membuat seni menghias kopi atau lebih dikenal dengan sebutan latte art. Gelas berfungsi sebagai tempat susu yang sudah disteam agar menghasilkan foam yang dapat membuat latte art. Terbuat dari material stainless steel 304 sehingga sangat awet dan tidak mudah rusak.
  6. TLC Stainless Milk Barista Latte Art jug
    Mulai

    Rp119.900

    TLC Stainless Milk Barista Latte Art jug
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. One Two Cups Cangkir Minum Set
    Mulai

    Rp32.900

    One Two Cups Cangkir Minum Set
    Deskripsi:
    Gelas ini cocok untuk Anda gunakan saat aktivitas outdoor bersama rekan Anda. Terdapat empat gelas dengan kapasitas 70 ml. Gelas ini terbuat dari bahan stainless steel berkualitas yang tidak mudah rusak sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Terdapat pouch mini untuk menyimpan dan membawa gelas ini saat Anda beraktivitas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel, Kulit PU
    • Dimensi (cm): 5.2 x 5.2 x 5.8
    • Size (ml): 70
  8. AS ONE Beaker Stainless Steel Large Type (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp3.599.900

    AS ONE Beaker Stainless Steel Large Type (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Kinds: beaker
  9. One Two Cups Insulation Sealed Cup
    Mulai

    Rp52.900

    One Two Cups Insulation Sealed Cup
    Deskripsi:
    Gelas ini merupakan solusi untuk Anda yang ingin menikmati minuman dengan waktu yang cukup lama namun tetap fresh. Terbuat dari bahan berkualitas yang awet dan cocok untuk segala jenis minuman panas maupun dingin kesayangan Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304 dan Plastik
    • Dimensi Kemasan (cm): 14 x 11 x 16
    • Dimensi (cm): 8.5 x 12.5
  10. One Two Cups Gelas Insulasi
    Mulai

    Rp55.900

    One Two Cups Gelas Insulasi
    Deskripsi:
    Gelas ini memiliki fitur pemanas untuk memanaskan air dan menjaga suhu minuman agar tetap terjaga kehangatannya, Anda pun dapat menikmati seduhan hangat ataupun panas seperti kopi atau teh selama perjalanan. Menggunakan material stainless steel berkualitas sehingga awet dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel, Plastik ABS
    • Dimensi Kemasan (cm): 14 x 11 x 19
    • Size (ml): 450
    • Color: Silver
    • Dimensi (cm): 8.5 x 16
  11. Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  12. Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cup
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dunia Horeca Stainless Steel Measure Cup
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  13. Shuma Mug
    Mulai

    Rp30.900

    Shuma Mug
    atribut:
    • Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
  14. HAMACO Non-Sparking Monkey Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    HAMACO Non-Sparking Monkey Wrench
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.
    atribut:
    • Material: Beryllium Copper Alloy
  15. Golden Flying Fish Mug Stainless Steel
    Mulai

    Rp669.900

    Golden Flying Fish Mug Stainless Steel
    Deskripsi:
    Mug Multifungsi Food Grade Terbaik. Mug Stainless Steel CK0110 – Golden Flying Fish. Diameter 10 cm. Mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Aman, tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada minuman. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  16. AS ONE Beaker Stainless Steel with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp779.900

    AS ONE Beaker Stainless Steel with Handle (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    The main body and lid are integrated, and the lid is easy to open and close because it has a hinge.
    atribut:
    • Kinds: hand beaker
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  17. HAMACO Non-Sparking Double-end Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    HAMACO Non-Sparking Double-end Wrench
    atribut:
    • Material: Beryllium copper alloy
    • Width Across Flats (mm): 17 x 19
    • Total Length (mm): 170
  18. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  19. One Two Cups Cangkir Carabiner
    Mulai

    Rp34.900

    One Two Cups Cangkir Carabiner
    Deskripsi:
    Sering melakukan kegiatan outdoor pasti memerlukan barang bawaan yang minimalis dan serbaguna, salah satunya seperti gelas dari One Two Cups yang satu ini. Gelas ini didesain sangat menarik dan unik dengan terdapat karabiner pada bagian gagang. Anda pun dapat menggantungnya di tas saat hiking atau berkegiatan outdoor lainnya.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 13 x 10 x 11
    • Size (ml): 180
    • Color: Silver
Daftar Harga gelas stainless steel Terbaru March 2026
AS ONE Medicine Cup Stainless SteelRp219.900
One Two Cups Gelas BirRp44.900
HAMACO Non-Sparking Double-End WrenchRp589.900
BAHCO Non-Sparking Pipe WrenchRp3.699.900
One Two Cups Milk JugRp22.900
TLC Stainless Milk Barista Latte Art jugRp119.900
One Two Cups Cangkir Minum SetRp32.900
AS ONE Beaker Stainless Steel Large Type (Gelas Kimia)Rp3.599.900
One Two Cups Insulation Sealed CupRp52.900
One Two Cups Gelas InsulasiRp55.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)