Beli gearbox oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ezzer High Performance Heat Transfer OilDeskripsi:1063 HTO Ezzer G Series adalah fluida transfer panas non korosif yang diformulasikan untuk perpindahan panas yang cepat dalam aplikasi sistem tertutup dengan suhu hingga 340 derajat Celcius. Cocok untuk berbagai mesin industri, di antaranya industri tekstil, pabrik kimia, dan industri lainnya. Dengan 100% base oil parafin murni berkualitas tinggi, produk ini memiliki karakteristik indeks viskositas tinggi pada rentang suhu yang luas dan koefisien transfer panas yang tinggi. Oksidasi yang baik dan stabilitas panasnya memperpanjang interval pemakaian oli sehingga lebih hemat dan efisien. Tidak korosif pada setiap bagian sistem. Keunggulan oli penghantar panas Ezzer Green Oil : - Non fouling pada degradasi. - Jangka waktu pemakaian yang panjang. - Memudahkan pemompaan dan sirkulasi. - Performa yang baik dalam suhu ekstrem. - Melindungi mesin dari karat dan korosi. - Efisiensi dan stabilitas panas yang baik.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 200
- ISO Viscosity: 30, 46, 68, 100
- Mobil Heat Transfer StandarDeskripsi:Oli transfer panas Mobiltherm adalah produk performa tinggi yang diperuntukan bagi instalasi pemanasan tidak langsung tertutup. Direkomendasikan untuk digunakan pada sistem pemanas dan pendingin tak langsung tertutup oli dingin di semua jenis proses industri.Mobiltherm diformulasikan dari bahan dasar dengan pemurnian yang sangat halus dan tahan terhadap retakan termal dan oksidasi kimia. Sangat stabil secara termal dengan kemampuan kerja yang sangat tahan lama tanpa pembentukan endapan atau peningkatan viskositas.Mobiltherm memiliki efisiensi transfer panas yang baik dan dengan viskositas sedemikian sehingga mudah terpompa baik pada suhu starter maupun suhu operasi. Menunjukkan konduktivitas panas dan termal spesifik sehingga disipasi panas lebih cepat. Titik nyala minyak ini tidak akan terlalu banyak berkurang selama kerja karena ketahanannya terhadap retakan termal pada suhu operasi yang direkomendasikan.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 208
- Castrol Heat Transfer Oil (Boiler)Deskripsi:Perfecto HT 5 terutama ditujukan untuk digunakan dalam sistem perpindahan panas tertutup dengan suhu massal hingga 300°C. Bisa juga digunakan dalam sistem terbuka pada suhu minyak curah yang jauh lebih rendah. Perfecto HT 5, karena solvabilitas dan stabilitas termal yang tinggi berfungsi sebagai minyak Turbin Penyiraman yang sangat baik.atribut:
- Volume (L): 209
- Shell Heat Transfer A227Deskripsi:Shell Heat Transfer Oil S2High Performance Heat transfer fluidShell Heat Transfer Oil S2 is based on carefully selected, highly refined mineral oils chosen for their ability to provide superior performance in indirect closed fluid heat transfer systems.Applications- Enclosed circulated heat transfer systems for industrial applications such as process industry, chemical plants, textile producers etc. and in household equipment such as oil filled radiators.- Specification and ApprovalsClassified as ISO 6743-12 Family Q Meets typically DIN 51522 requirements- AdviceThe life of Shell Heat Transfer Oil S2 depends on the design and usage of the system. If the system is well designed and not subjected to abnormal workloads, the life can be for many years.It is important to monitor oil condition regularly as rates of change in physical characteristics are more significant than actual values. The properties that should be monitored are viscosity, acidity, flash point (open and closed) and insolubles content. Advice on applications not covered in this leaflet may be obtained from your Shell representative.- Health and SafetyGuidance on Health and Safety is available on the appropriate Material Safety Data Sheet which can be obtained from your Shell representative.Protect the environmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.atribut:
- Size (L): 209.0
- Flash Point (°C): COC 220, PMCC 210
- Pour Point (°C): -12
- Fire Point (°C): COC 255
- Ash Oxid (%m/m): < 0.01
- Auto-Ignition Temperature (°C): 360
- Carbon Residue Conradson (%m/m): 0.02
- Copper Corrosion (3hour/100°C): Class 1
- Density (kg/m³): 866 @15°C
- Initial Boiling Point (°C): 355
- Kinematic Viscosity (mm²/s): 223 @0°C, 25 @40°C, 4.7@100°C, 1.1 @200°C
- Neutralisation Value (mg KOH/g): < 0.05
- Mobil Industrial Way Oils PremiumDeskripsi:Mobil Vactra Oil Numbered Series adalah pelumas slideway (lincir) kualitas premium yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan akurasi, daya pisah bahan pendingin cair, dan perlindungan komponen alat mesin presisi.Mobil Vactra Oil Numbered Series diformulasikan dengan cermat dari minyak dasar kualitas tinggi dan performa seimbang dengan sistem aditif canggih yang memberikan kontrol terhadap gesekan, kompatibilitas dengan fluida pengerjaan logam cair dan perlindungan korosi pada suku cadang serta peralatan. Paket aditif unik memberikan sifat friksi luar biasa pada berbagai macam bahan jalur, termasuk steel-on-steel dan steel-on-polymer, mengurangi hentak dan gemeretak. Ini memungkinkan gerakan mulus dan seragam pada kecepatan berjalan desain yang meningkatkan produktivitas dan akurasi alat berat dan membuat perkakas lebih awet dan meningkatkan permukaan akhir. Mobil Vactra Oil Numbered Series telah dioptimalkan untuk memberikan separabilitas dari banyak pendingin cair sekaligus meminimalkan efek korosif pendingin pH tinggi pada permukaan yang dilumasi.
- Educati Heat Transfer OilDeskripsi:Digunakan untuk heat transfer unit sistem sistem tertutup dengan suhu kerja sampai 320°C sedangkan untuk sistem terbuka sampai 200°C.atribut:
- Size (L): 200
- Specification: DIN 51522-1998
- GLOBAL PETRO AMERICA P A - Heat Transfer Oilatribut:
- ISO Grade: ISO 32
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- eni Cairan Perpindahan PanasDeskripsi:eni Alaria ID are used for filling heat transfer units. They have excellent oxidation stability and withstand thermal decomposition, being formulated from carefully selected paraffinic base stocks. They are available in three grades.atribut:
- Volume (L): 200
- Deltalube 760 Heat Transfer Oil (Minyak Transfer Panas)atribut:
- Viscosity Index: ASTM D 2270: 110
- Final Boiling Point/FP (°C): ASTM D-86: 425
- Flash Point (COC) (°C): ASTM D 92: 242
- Initial Boiling Point (°C): ASTM D-86: 362
- Thermal Expantion Coefisient 1% C: 0.0008
- Viscosity (cSt): 'ASTM D-445: 4.85 at 100°C
- Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils PertaminaDeskripsi:PERTAMINA ATF is a high quality transmission fluid for automatic transmission.PERTAMINA ATF has very high viscosity index which is made from oil base with high viscocity index and other high quality additives.PERTAMINA ATF has detergency quality, wear control, anti corrosion and oxidation stability which makes the lubricant has longer drain interval.PERTAMINA ATF is lubricant that is used for automatically transmission and also used as hydraulic and power steering oil.atribut:
- Volume (L): 200
- Pertamina Industrial & Marine Engine Oil MeditranDeskripsi:MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.atribut:
- Volume (L): 209
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
- MOTUL 8100 X-Clean (Oli Mesin Mobil)Deskripsi:Keunggulan : - Oil Mesin 100% sintetik yang dirancang untuk DPF (Diesel Particulate Filters) dan Three Way Catalyst converter. - Setiap kendaraan dengan turbo diesel direct injection atau mesin berbahan bakar bensin yang mengikuti standar emisi gas buang EURO IV dan EURO V membutuhkan oli ACEA C3, viskositas HTHS yang tinggi dan "Mid SAPS". - Dapat memberikan waktu penggantian oli mesin yang paling lama yang dimungkinkan. Standar/Approval - API SN/CF - ACEA E3 - BMW LL-04 - FORD 917A - RN/VW/FIAT - DEXOS 2/MB/PORSCHEatribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 5W-40
- John Deere Lubricant Additive Biodiesel Fuel (Pelumas Tambahan)Deskripsi:Keep Clean di formulasikan khusus untuk Biodiesel, yang berfungsi untuk mengurai dan mematikan bakteri yang terbentuk di Biodiesel, yang dapat membuat kinerja mesin atau injector tersumbat akibat dari munculnya bakteri tersebut.Penggunaan keep clean untuk dicampur dengan bahan bakar diesel di tangki penyimpanan curah atau di tangki peralatan yang menggunakan sistem bahan bakar diesel modern bertekanan tinggi atau lama. Ini memenuhi persyaratan EPA (Badan Perlindungan Lingkungan AS) untuk digunakan dalam ULSD (Ultra Low Sulphur Diesel). Keep Clean berfungsi sebagai metode pencegahan utama untuk menghentikan pembentukan endapan di injektor. Ini juga dapat digunakan untuk memulihkan kinerja injektor pada mesin yang sudah mengalami penumpukan endapan.atribut:
- Compatible for: For all diesel engines
- Size (ml): 946
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Yuema Motor Electric Blue B5 1000RPM Y3A Series (Aluminium Casing)Deskripsi:YUEMA MOTORS, Y3A SERIES, BLUE COLOR (ALUMINIUM CASING)Top Cover Terminal Box, Class F, IP55atribut:
- Casing: Aluminium
- Color: Blue
- Degree of Protection: IP55
- Mounting: B5
- Number of Pole: 6
- Speed (rpm): 1000
- Enerpac Hand Pump W/Fsh14 Hydraulic Flange Spreader Kit (Dongkrak Celah)Deskripsi:Flange ram spreaders are used to separate pipe flanges in industrial pipe maintenance operations. The ram is placed between the flanges and the pipes are spread as the jaws of the spreader open.atribut:
- Nominal Capacity (t): 14
- Tip Clearance (inch): 0 (Zero)
- UNSPSC: 31160000
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
Daftar Harga gearbox oil Terbaru October 2026
| Pertamina Heat Transfer Oils Termo | Rp9.599.900 |
| Ezzer High Performance Heat Transfer Oil | Rp14.999.900 |
| Mobil Heat Transfer Standar | Rp10.999.900 |
| Castrol Heat Transfer Oil (Boiler) | Rp9.099.900 |
| Shell Heat Transfer A227 | Rp15.999.900 |
| Mobil Industrial Way Oils Premium | Rp2.299.900 |
| Educati Heat Transfer Oil | Rp9.899.900 |
| GLOBAL PETRO AMERICA P A - Heat Transfer Oil | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| eni Cairan Perpindahan Panas | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Heat%20Transfer%20Oils%20Termo/ffP104864555-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Heat%20Transfer%20Standar/ggP105709592-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Heat%20Transfer%20Oil%20(Boiler)/04P104629004-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Heat%20Transfer%20A227/mnP103831815-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Way%20Oils%20Premium/iwP105709680-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Heat%20Transfer%20Oil/5tP109241209-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Heat%20Transfer%20Oil/jnP105158707-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/eni%20Cairan%20Perpindahan%20Panas/m5P108303797-1.jpg)
/2wP110023104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Automatic%20Transmission%20Oils%20%26%20Manual%20Transmission%20Oils%20Pertamina/9iP104864342-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20%26%20Marine%20Engine%20Oil%20Meditran/b1P104864397-1.jpg)
/moP103236816-1.jpg)
/fbP110425551-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/leP111999770-1.jpg)
/a3P112101363-1.jpg)

/8iP104857306-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)