Beli gear wrench inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Opening Angle (°): 15
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- Material: Alloy Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
- Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
- Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
- Offset Angle (°): 25
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- JTC Combination Wrench Stubby Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Mirror
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Measurement Type: Metric
- Number of Pieces: 9
- Size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Type: Straight
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)Deskripsi:You can switch between normal and reverse by moving the switching claw left and right.atribut:
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- SUPER TOOL Combination Wrench Gear (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Optimum for electrical construction, piping/air conditioning works, machinery facilities, repair of automobile, each type of narrow working places.-The number of teeth is 72 and the feed angle is 5°, so it is optimum for works in narrow spaces.-The gearatribut:
- Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Includes: SAE Combination Wrench (Matt Finish):737010 5/16inch Combination Wrench737012 3/8inch Combination Wrench737014 7/16inch Combination Wrench737016 1/2inch Combination Wrench737018 9/16inch Combination Wrench737020 5/8inch Combination Wrench737024 3/4inch Combination Wrench737028 7/8inch Combination Wrench737032 1inch Combination WrenchPouch Bagatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga gear wrench inch Terbaru April 2026
| JTC Combination Wrench Flexible Head Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.199.900 |
| PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| JTC Combination Wrench Stubby Gear Set (Kunci Ring Pas) | Rp619.900 |
| monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet) | Rp479.900 |
| JTC Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp259.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp159.900 |
| JTC Gear Combination Wrench/Spanner Sets | Rp699.900 |
| JTC Flexible Combination Gear Wrench | Rp249.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 28/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101533810-1.jpg)
/62P107278218-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P101539362-1.jpg)
/5kP101001200-5.jpg)
/P101538808-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)


/69P101000225-5.jpg)
/gaP101002586-2.jpg)

/P101005045-1.jpg)
/P101539348-1.jpg)
/P101000982-1.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)
/P102763845-2.jpg)
/P102170892-1.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)