Beli gear set vixion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  2. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  5. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  6. FSCM Chain Drive Kit
    Mulai

    Rp229.900

    FSCM Chain Drive Kit
    Deskripsi:
    Paket rantai sepeda motor yang terdiri dari rantai, sprocket depan & belakang. Dibuat melalui material pilihan dan perlakuan heat treatment process yang membuat penggunaan chain kit / gear set FSCM lebih efisien.
  7. Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
  8. Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    atribut:
    • Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
    • Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
    • Size: (Banjo) M10xP1.25
    • Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
  9. Delta Plus Vinitex Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Delta Plus Vinitex Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Safety helmet featuring a sporty design for upright and inverted wear for maximumversatility.
    atribut:
    • Shell Material: ABS
    • Harness Headband Material: Polyethylene
    • Helmet Peak: Standard
    • Headdress Points: 8
    • Ventilation: Non vented
    • Size (cm): 53-63
    • Accessories Type: Badge Holder, Reflective Strip, Perspiration Headband, Shield, Lens, Jugular, Basane, Ear Protection, Jugular With Chin, Mesh Visor, Neck Protector, Logo, Wheel-Ratchet Harness Adjustement, Jugular Chin, Harness Headdress
    • Compatible product: Lens, Shield, Earmuffs
    • Harness Adjustment: Wheel Ratchet
    • High Temperature Resistance (°C): 50
    • Low Temperature Resistance (°C): -30
    • Mounting Notch (For Earmuffs Fixation): Yes
    • Neckband Material: Textiles
    • Standards/Certifications: EN 397, EN 50365
    • Textile harness: PA (Polyamide)
  10. Daytona Rear Gas Shock 320mm SR 400 (Sistem Penstabil Motor)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Daytona Rear Gas Shock 320mm SR 400 (Sistem Penstabil Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: SR400 (78-10)/500 (78-08)
  11. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. Daytona Air Intake System Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Daytona Air Intake System Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Sistem Intake Motor)
    atribut:
    • Type: Type 3 (91845) PE 24
    • Valve: Throttle valve: # 3.0
    • Outside Diameter: Manifold side: 30.5φ, air filter side: 45φ
  13. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga gear set vixion Terbaru October 2026
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)Rp199.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor)Rp19.900
FSCM Chain Drive KitRp229.900
Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)Rp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)