Beli gas water heater rinnai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  3. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  4. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  5. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  6. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  7. Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)
    Deskripsi:
    Kompor gas dengan model tiga tungku ini mempermudah Anda memasak dalam berbagai variasi sekaligus. 3 kompor yang dapat difungksikan bersamaan. Kompor ini dirancang dan dibuat dengan material stainless yang kuat dan tahan karat. Keuntungan lain menggunakan kompor ini adalah hemat dalam konsumsi gas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 702x380x149
    • Stove: 3
    • Fire Type: Economical Fire
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga gas water heater rinnai Terbaru October 2026
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Rinnai Gas Stove 1-Burner (Kompor Gas 1 Tungku)Rp219.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Rinnai Gas Stove 3-Burner (Kompor Gas 3 Tungku)Rp689.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)