Beli gas water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Paloma Gas Water Heater
    Mulai

    Rp3.999.900

    Paloma Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  3. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  4. monotaro Kunci Pipa
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Kunci Pipa
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  5. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  6. WIKA Solar Water Heater
    Mulai

    Rp39.999.900

    WIKA Solar Water Heater
    Deskripsi:
    Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
  7. Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Mulai

    Rp2.699.900

    Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Deskripsi:
    Design inspiration "Latin Curve" by UP designer (Umberto Palermo).TECH IN BRIEF- High density isolation.- ELCB System: the safety system of electrical current leakage.- Flexomix Technology: a new innovation on the inlet pipe.
  8. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  9. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  10. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  11. Electrolux Water Heater Storage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Water Heater Storage
    Deskripsi:
    The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.
    atribut:
    • Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
    • Thermostat (°C): 55 / 90
    • Typology of: Water Heater Storage
  12. Crown Horeca Water Boiler
    Mulai

    Rp949.900

    Crown Horeca Water Boiler
    Deskripsi:
    Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
  13. Daalderop Water Heater
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daalderop Water Heater
    Deskripsi:
    memberikan rasio air hangat 1 berbanding 6, dengan kapasitas 50L sanggup menghasilkan 300L air hangat. Saat mencapai suhu maksimum pada 85°C, maka konsumsi listrik akan menjadi 0 Watt.
    atribut:
    • Temperature (°C): 65-85
Daftar Harga gas water Terbaru March 2026
Rinnai Gas Water HeaterRp1.599.900
Wasser Pemanas Air GasRp3.399.900
Paloma Gas Water HeaterRp3.999.900
Ariston Electric Instant Water HeaterRp1.999.900
monotaro Kunci PipaRp139.900
monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp109.900
WIKA Solar Water HeaterRp39.999.900
Ariston Water Heater Small Capacity Andris RRp2.699.900
Ariston Water Heater Intant GasRp1.699.900
Shimizu Water HeaterRp1.499.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait