Beli gas oven modena di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  3. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  4. Maspion Oven Toaster
    Mulai

    Rp329.900

    Maspion Oven Toaster
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  5. Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    Mulai

    Rp459.900

    Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  6. Kirin Oven
    Mulai

    Rp479.900

    Kirin Oven
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  7. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp52.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
  8. GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp16.999.900

    GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  9. Electrolux Built-In oven
    Mulai

    Rp8.499.900

    Electrolux Built-In oven
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  10. MODENA Dispenser Air
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Dispenser Air
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  11. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
Daftar Harga gas oven modena Terbaru March 2026
Cosmos OvenRp359.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
Sharp MicrowaveRp1.099.900
Maspion Oven ToasterRp329.900
Kirin Oven Listrik (Pemanggang)Rp459.900
Kirin OvenRp479.900
Memmert Laboratory OvenRp52.999.900
GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)Rp16.999.900
Electrolux Built-In ovenRp8.499.900
MODENA Dispenser AirRp1.699.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)