Beli gas oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oven Gas
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Oven Gas
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  3. Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  4. SEKAI Oven
    Mulai

    Rp249.900

    SEKAI Oven
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
  5. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  6. Maspion Oven Toaster
    Mulai

    Rp329.900

    Maspion Oven Toaster
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  7. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  8. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp52.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
  9. GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 850
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  10. Guataka Oven Gas 2 Dek
    Mulai

    Rp18.999.900

    Guataka Oven Gas 2 Dek
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  11. Zeppelin Kitchen Oven Gas
    Mulai

    Rp4.399.900

    Zeppelin Kitchen Oven Gas
    atribut:
    • Type: AO-75
    • Size (cm): 75
  12. Ika Laboratories Laboratory Oven
    Mulai

    Rp60.999.900

    Ika Laboratories Laboratory Oven
    Deskripsi:
    IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certification
    atribut:
    • Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
    • Heater Output Power (W): 2400
    • Input Power Standby (W): 2
    • Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
  13. FOMAC Gas Oven with Stone
    Mulai

    Rp4.799.900

    FOMAC Gas Oven with Stone
    Deskripsi:
    Gas Oven POV-YFP10H ini biasa digunakan untuk memanggang makanan misalnya kue atau pizza. Untuk anda yang sedang sibuk tapi takut makanan yang di panggang gosong, gas oven POV-YFP10H ini akan sangat anda butuhkan, karena mesin ini memiliki pengatur suhu yang bisa di atur sesuai kebutuhan anda dan waktu yang anda inginkan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Engine Temperature (°C): 20-400
  14. SEKAI Oven Listrik
    Mulai

    Rp359.900

    SEKAI Oven Listrik
    Deskripsi:
    - Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  15. GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp39.999.900

    GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
Daftar Harga gas oven Terbaru March 2026
FOMAC Oven GasRp5.799.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
Miyako Oven Toaster (Oven Gas)Rp349.900
SEKAI OvenRp249.900
Crown Horeca Gas Rotary OvenRp199.999.900
Cosmos OvenRp359.900
Maspion Oven ToasterRp329.900
PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Rp8.099.900
Memmert Laboratory OvenRp52.999.900
GETRA Oven Gas Dek untuk PizzaRp12.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)