Beli gas lpg 3 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pensonic Gas Regulator Non GaugeDeskripsi:Pensonic LPG-2 Regulator sangat cocok untuk tabung LPG 3kg & 12Kg. Regulator berfungsi sebagai katup untuk membuka atau menutup aliran gas yang dipasang di kepala tabung gas. Hal ini untuk memberi pengamanan lebih dari sekedar pengontrol katup pada kompor.atribut:
- Flow Capacity (kg/hour): 2
- Output Pressure (mmH2O): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Indicator: No Gauge
- Material: Zinc Alloy
- Can Be Used for: 3kg & 12kg LPG Types
- With Hose: No
- Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Pensonic LPG-2GH Regulator sangat cocok untuk tabung LPG 3kg & 12Kg Dilengkapi indikasi meteran untuk membaca kondisi tabung LPG dan selang regulator. Regulator berfungsi sebagai katup untuk membuka atau menutup aliran gas yang dipasang di kepala tabung gas. Hal ini untuk memberi pengamanan lebih dari sekedar pengontrol katup pada kompor.atribut:
- Flow Capacity (kg/hour): 2
- Output Pressure (mmH2O): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Indicator: Gas Meter
- Material: Zinc Alloy
- Can Be Used for: 3kg & 12kg LPG Types
- IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Operation Method: Momentary
- Golden Flying Fish Wok Carbon Steel (Wajan)Deskripsi:Wajan Carbon Steel – Golden Flying Fish. Diproduksi di Indonesia dengan material Carbon steel. Wajan Carbon cocok untuk memasak dengan efek rasa Char atau Smokey (seperti Kwetiaw Goreng dan Chinese Food). Semakin sering dipakai, permukaan carbon akan berubah menjadi hitam dan menjadi semakin anti lengket. Di awal pemakaian, Wajan Carbon harus di seasoning dulu agar tidak lengket. Jika di seasoning dengan benar, wajan akan menjadi non stick / tidak lengket. Wajan Carbon Steel ini mempunyai kelebihan: – Panas lebih merata – Menjadi makin anti lengket jika sering dipakai memasak – Tidak berkerak dan mudah dibersihkan dengan pemakaian berulang akan semakin baik. – Lebih ringan, lebih kuat, serta tahan lama. – Tidak menimbulkan reaksi kimia berbahaya pada makanan. Wajan Carbon steel cocok untuk restoran atau pedagang makanan yang rutin memasak karena semakin sering dipakai, permukaan akan semakin licin dan anti lengket. Disarankan untuk sering memakai wajan ini untuk menghindari karat. Spesifikasi Produk: – Merek: Golden Flying Fish – Model: Wajan Carbon Steel – Bahan: Carbon Steel
- NOYAFA Wire TrackerDeskripsi:Wire Tracker NF-801Wire Tracker NF-801 is a MUST item for telephone and LAN installers. With Wire Tracker NF-801 you can easily find target wire in a bunch of cables on net bar or on router. Indicator beeper has volume control, and included earphone is handy when working in noisy environment. Wire Tracker NF-801 can also work as a cable tester. It can test continuity of RJ11 and RJ45 wires. Two 9V batteries and carry case are included.Package Contents :1x NF801B Wire Tracker1x Earphone1x 6" RJ11 to RJ11 Jumper1x 6" RJ45 to RJ45 Jumper2x DC9V Battery1x Carry caseatribut:
- Supported Cables: UTP / STP RJ45 / RJ11 / Metal Cable
- Supported Test: Shielded and Unshielded RJ45 (8P8C)
- Tone Frequency (Hz): 200
- Max. Working Current (mA): less than 10
- Volume Regulate Function: Audio Volume Level control
- Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22) x1pc
- Dimensions (LxWxD) (mm): 150x37x20
- Earjack: 1
- LED Light Display: Wiremap, tone, tracing
- Max. Signal Voltage (V): 8
- Maximum Distance of Transmission (km): up to 2
- Receiver Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22) x1pc
- Receiver Dimensions (LxWxD) (mm): 122x45x23
- Receiver Frequency (kHz): 200
- Receiver Max. Working Current (mA): less than 30
- Tone Mode: 2 tone, adjustable
- Voltage Protection (V): AC 60/DC 42
- WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNIatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
- Weight (kg): 1
- Color: Red
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 0-6
- Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)Deskripsi:Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.atribut:
- Size (g): 8
- WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Deskripsi:Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabungatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
- Weight (kg): 1
- Color: Blue
- Accessories: Not
- Output Pressure (MM/wc): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
- WINN GAS Gas Stove 1-Burner Commercial (Kompor Gas 1 Tungku)Deskripsi:Winn Gas 21A – Kompor Gas Komersil 1 Tungku memiliki tekanan gas yang rendah. Pada skala tersebut, Winn Gas ini sangat cocok untuk digunakan di rumah ataupun Rumah makan, terutama yang membutuhkan tipe kompor gas low pressure yang kokoh. Winn Gas 21A terbuat dari material Cast Iron yang kaut, sehingga dapat menahan beban berat, seperti alat masak yang berukuran besar dan cukup berbobot.Garansi Resmi Winn Gas 1 Tahunatribut:
- Material: Cast Iron
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024
- Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
- SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)Deskripsi:Isi dalam dus:~ Selang Regulator Gas (SN-R181)Selang Regulator Gas (SN-R181) paket berisi Regulator dan Selang gas. Anda tidak perlu repot beli satu-satu perlengkapan gas. Kami menyediakan 1 paket sekaligus dengan tata cara atau panduan memasang selang regulator.Anda tidak perlu khawatir, selang regulator ini terbuat dari material terbaik sehingga anti bocor dan anti gigitan tikus. Masak jadi nyaman dan makin semangat, deh!
- HIKKEI Pressure Tankatribut:
- Maximum Pressure (bar): 10/16
- Working Temperature (°C): Butyl : -20/99; EPDM : -20/99; Natural Rubber : 0/77
- Barton Tools Air Hydraulic PumpDeskripsi:Air Powered Hydraulic Pumps are used where air is the preferred energy source or where electricity is not available. Ideal for use in petrochemical, mines or other inflammable or explosive environmentsOutput oil pressure:700bar Required to operate on 8 bar(120 psi) shop airatribut:
- Pump System: Single Acting (One Way)
- Output Pressure (Bar): 700 (10000psi)
- Oil Capacity (ml): 1700
- Packing Dimensions (mm): 280x150x220
- Air Supply Requried (bar): 8 (120psi)
- Recommended Oil Grade: Hydraulic Oil ISO 15-32 Antiwear
- WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)Deskripsi:Winn Gas WINNFLEXIBLE – Selang Gas Spiral Merupakan selang untuk regulator dan kompor gas yang awet digunakan. Dapat terhindar dari gigitan hewan karena memiliki bahan spiral yang kuat.Panjang Selang : 1.8 Kg/hSelang standart SNIMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminiumatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
- Weight (kg): 2
- Color: Gray
- Accessories: Clamp 2pcs
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
Daftar Harga gas lpg 3 kg Terbaru October 2026
| Pensonic Gas Regulator Non Gauge | Rp55.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar) | Rp5.900 |
| Pensonic Gas Regulator with Gauge (Pengatur Tekanan Gas) | Rp82.900 |
| IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan) | Rp37.900 |
| Golden Flying Fish Wok Carbon Steel (Wajan) | Rp54.900 |
| NOYAFA Wire Tracker | Rp1.299.900 |
| KOVA Ball Valve | Rp13.900 |
| WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp91.900 |
| Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar) | Rp54.900 |
| WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Pensonic%20Gas%20Regulator%20Non%20Gauge/c6P108437438-1.jpg)
/80P101558288-34.jpg)
/beP108437410-1.jpg)
/nqP103210854-7.jpg)
/nqP103258854-1.jpg)

/5eP105297194-2.jpg)
/91P101558325-3.jpg)
/6lP105297237-2.jpg)
/7lP105297273-2.jpg)
/P102119143-1.jpg)
/boP106952420-1.jpg)
/13P106878039-1.jpg)
/ehP110091521-1.jpg)



/73P105297255-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)