Beli gas leak detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CRC HVAC Leak Detector
    Mulai

    Rp219.900

    CRC HVAC Leak Detector
    Deskripsi:
    CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrik
    atribut:
    • Size (g): 510
  2. Amprobe Ultrasonic Leak Detector Transmitter
    Mulai

    Rp13.999.900

    Amprobe Ultrasonic Leak Detector Transmitter
    atribut:
    • Operating Temperature (oF): -4 - 122
    • Storage Temperature (oF): -4 - 158
  3. KIMO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp33.999.900

    KIMO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    KIMO Instruments Gas Leak Detector Model FG 110Gas detectors detect methane, LPG and other hydrocarbons.Kimo's FG 110 is a gas leak detector that has been developed to provide efficient, and reliable quality performance.
    atribut:
    • Battery Life (hour): 20
    • Display: 4-line display
    • Gas Detection Measuring Range (%LEL): 0.00 to 20.00
    • Gas Detection Measuring Range (%vol): 0.00 to 1.00
    • Gas Detection Measuring Range (ppm): 0.00 to 10000.00
    • Height (mm): 147.9
    • IP Protection: IP 54
    • Interchangeable Module: No
    • Length (mm): 71.5
    • Operating Temperature (°C): Min : 0.00; Max : 50.00
    • Parameter: Gas detection
    • Power Supply: 4 batteries AAA LR03 1.5V
    • Probe Type: Built-in probe
    • Protective Cover: No
    • Standard: 2011/65/EU RoHS II, 2012/19/EU WEEE, 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU Low Voltage
    • Storage Temperature (°C): Min : -20.00; Max : 80.00
    • Width (mm): 34.2
  4. TESTO Leak Detector
    Mulai

    Rp12.999.900

    TESTO Leak Detector
    Deskripsi:
    Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Reaction Time: < 1 s
    • Sensitivity: 3 g/a
    • Standards: EN 14624:2012
    • Alarm Function: Optical; audible
    • Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
    • Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
    • Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
    • Dimensions (mm): 190x57x42
    • Leakage alarm: optical and audible alarm
    • Length of gooseneck (mm): 370
    • Product Color : Black
    • Storage Temperature: -25 to +70 °C
    • Weight (g): 348
  5. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.199.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  6. Amprobe Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp7.799.900

    Amprobe Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    The Amprobe GSD600 Gas Leak Detector is a fast responding gas leak detector for methane and propane gas. The meter emits a frequency tone when gas is detected. The frequency of the beep coincides with the concentration of the gas. The LEDs display the level of gas present in an area or room. Pinpoint gas leaks for closed piping systems. Use the mute function in quiet work areas and utilize the LED displays. Or a standard earphone jack for hearing the meter in loud environments.
    atribut:
    • Sensor: Semiconductor
    • Auto Power OFF: 10 minutes after last key pressure.
    • Probe Length (inch): 17.6
    • Sensitivity (ppm): 35
    • Response Time (s): <10
    • Warm-up Time (s): < 60
  7. GVDA Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp319.900

    GVDA Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    GVDA GD156 Gas Leak Detector with Temperature and Humidity Function Methane Natural Combustible Gas Detector for All Types of Flammable Gases
    atribut:
    • Alarm Mode: Buzzer and indicator light
    • Ambient Humidity Precision (%RH): ±5 (20-80%); Other: ±6
    • Ambient Humidity Range (%RH): 0.0 ~ 99.9
    • Ambient Temperature Precision (°C): 0 to 45 ±2; other ±3.0
    • Ambient Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Ambient Temperature Resolution: 0.1/1
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries: 3x1.5 V AAA batteries (not included)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 50
    • Operating Conditions Humidity (%RH): 20 to 80
    • Product Size(mm): 142x26x58
    • Range (Methane) (PPM): about 50 to 1000
    • Response Time (s): Approx. 2 (>500 ppm)
    • Sensitivity (Methane) (PPM): > 50
    • Sensor: Gas-sensitive semi-conductor
    • Storage Conditions Temperature (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 60
    • Test Gas (Partial List): Acetone, Acetylene, alcohol, ammonia, benzene, butane, ethanol, oxirane, gasoline, hexane, hydrogen, methane, naphtha, natural gas, paint thinners, propane, solvents, etc.
    • Warm-up Time (s): About 30
  8. ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)
    Mulai

    Rp62.999.900

    ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)
    Deskripsi:
    With auto-zero function. Find leaks instantly! This model combines the exceptional leak detection capabilities and gas cloud inspection capabilities of a portable monitor in a handheld device. You can quickly identify where the leak is located through the large LCD screen with easy-to-read information, and narrow down the leak location with the same device! High efficiency 0.03 oz/year (1g/year) sensitivity Innovative cloud hunter mode with ppm display - locate leaks faster than ever before Detects all CFCs, HCFCs, HFCs and HFOs. No loss of sensitivity even after long-term use. Completely redesigned infrared sensor. Industry's longest sensor life Easy to replace in the field Cost-effective Two leak detectors in one with cloud hunter mode and pinpoint mode. New Li-ion battery. Fast charging capability. Easy to replace in the field. Easy to use and integrate Auto zero mode and manual zero mode. Comes with a sturdy carrying case. Not mode-switchable. (When detectable gas is detected, a value is displayed)Leak testing for service of car air conditioners and air conditioners that require high sensitivity. Leak testing for service of residential and commercial refrigeration equipment. Leak testing for repair items such as eco water heaters, vending machines, cars, etc.
  9. Yazawa Kagaku Glass Plate for APPlying Adsorbent (Tlc Plate)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Yazawa Kagaku Glass Plate for APPlying Adsorbent (Tlc Plate)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 2-282-08
    • Dimensions (Horizontal x Vertical x Thickness) (mm): 200x200x3
  10. Asahi Tools Crowfoot Wrench Spanner Type Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    Asahi Tools Crowfoot Wrench Spanner Type Set
    Deskripsi:
    -Optimum for maintenance work at places where it is impossible to work with ordinary tools such as automobile air conditioner/power steering and hydraulic piping of brake.-Socket Holder
    atribut:
    • Set Contents: VC4-17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60
    • Accessories: Socket Holder
  11. Daesung Gas Lens Nozzle for WP 17/26/18
    Mulai

    Rp10.900

    Daesung Gas Lens Nozzle for WP 17/26/18
    atribut:
    • Material: Ceramic
  12. ASADA Leak Detector
    Mulai

    Rp9.699.900

    ASADA Leak Detector
    Deskripsi:
    -Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
  13. Labware Charuzu Transport Swab
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Labware Charuzu Transport Swab
    atribut:
    • Color: Red
  14. SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
    • Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
    • Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
    • Alert: Sound Alarm
    • Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
    • Applicable (RH): < 90% no condensation
    • Applicable Temperature (°C): -10 to 55
    • Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
    • LCD Display: over the set limit, low Battery power
    • Response Time (s): < 30
    • Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
    • Size (mm): 133x67x30
    • Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
  15. SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1
    Mulai

    Rp339.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1
    atribut:
    • Color: White
    • Sole: Rubber
    • Upper: EVA
    • Insole: Removable
  16. DYNALON Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Mulai

    Rp1.199.900

    DYNALON Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    Wide-mouth wash bottles that have a standard spout integrated into the cap allow the spout to be removed and cleaned separately from the bottle. Wide-mouth bottles are easier to fill than narrow mouth bottles and fit larger cleaning brushes for more complete cleaning.
    atribut:
    • UNSPSC: 41103209
    • Autoclavable: No
    • Basic Material: Plastic
    • Body Color: Clear
    • Body Diameter (mm): 60
    • Body Material: LDPE
    • Capacity (fl oz): 8.45
    • Capacity (ml): 250
    • Clarity: Transparent
    • Closure Color: Assorted Colors
    • Closure Included: Yes
    • Closure Material: Polypropylene
    • Imprinting: AcetoneEthanolIsopropanolMethanolWrite-On
    • Imprinting Group: Assorted
    • Manufacturer Part Number: 506485-0005
    • Mouth Size: Wide
    • Overall Height (mm): 145
    • Product Type: Wash Bottle
    • Spout Style: Standard Spout
    • Standards: NFPA
    • Vented/Nonvented: Vented
  17. Shinpo Container Box
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp30.900

    Shinpo Container Box
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  18. DYNALON Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Mulai

    Rp859.900

    DYNALON Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    Wide-mouth wash bottles that have a standard spout integrated into the cap allow the spout to be removed and cleaned separately from the bottle. Wide-mouth bottles are easier to fill than narrow mouth bottles and fit larger cleaning brushes for more complete cleaning.
    atribut:
    • UNSPSC: 41103209
    • Autoclavable: No
    • Basic Material: Plastic
    • Body Color: Clear
    • Body Material: LDPE
    • Capacity (fl oz): 8.45
    • Capacity (ml): 250
    • Clarity: Transparent
    • Closure Included: Yes
    • Closure Material: Polypropylene
    • Mouth Size: Wide
    • Overall Height (mm): 145
    • Product Type: Wash Bottle
    • Spout Style: Standard Spout
  19. Kimberly-Clark WYPALL Wipers 1/4 Fold X70
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kimberly-Clark WYPALL Wipers 1/4 Fold X70
    Deskripsi:
    The wipers contain no glues or additives, are multi-ply and are textured for extra cleaning power. They absorb more water faster than ever before. The Mobile Dispensing system provide immediate accessibility in specific work areas.- A mobile system that control usage for cleaning and wiping on the move.- Ideal for paper mills, metal fabrication, truck fleets and manufacturing and assembly plants.
    atribut:
    • Color: White
    • Qty/Pack (sheets): 90
    • Dimensions (cm): 28x35
Daftar Harga gas leak detector Terbaru March 2026
CRC HVAC Leak DetectorRp219.900
Amprobe Ultrasonic Leak Detector TransmitterRp13.999.900
KIMO Gas Leak DetectorRp33.999.900
TESTO Leak DetectorRp12.999.900
TESTO Gas Leak DetectorRp4.199.900
Amprobe Gas Leak DetectorRp7.799.900
GVDA Gas Leak DetectorRp319.900
ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)Rp62.999.900
Yazawa Kagaku Glass Plate for APPlying Adsorbent (Tlc Plate)Rp7.199.900
Asahi Tools Crowfoot Wrench Spanner Type SetRp12.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)