Beli garda amplop coklat folio (100pcs) di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aqua Air Mineral Botolatribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Neuro Amplop Coklat A4atribut:
- Seal Type: No Seal
- Size Paper: A4
- Bantex Strongline Indexes A4Deskripsi:Bantex strogline tabs is made of good quality plastic that give you smooth yet solid feel and also preserve the tab remaining in a good shape and prevent color fading.
- TRG Kertas Concorde A4 90gsmatribut:
- Material: Concorde Paper 90gr
- Size (cm): 21x29.7
- Contents: 10 Sheets
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- Neuro Amplop Coklat F4atribut:
- Color: Brown
- Size Paper: Folio F4
- Non Brand Amplop Coklatatribut:
- Color: Coklat
- Size: Folio
Daftar Harga garda amplop coklat folio (100pcs) Terbaru March 2026
| Garda Amplop Coklat | Rp24.900 |
| Aqua Air Mineral Botol | Rp40.900 |
| Neuro Amplop Coklat A4 | Rp48.900 |
| Bantex Strongline Indexes A4 | Rp11.900 |
| TRG Kertas Concorde A4 90gsm | Rp6.900 |
| Samson Amplop Coklat | Rp64.900 |
| Kenko Penjepit Kertas | Rp2.900 |
| Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Concorde Kertas Cover A4 220gsm | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/krP102049747-24.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


/P101545752-3.jpg)



%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)