Beli garam industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MDT Butterfly Valve EPDM Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp389.900

    MDT Butterfly Valve EPDM Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    MDT Butterfly Valve, EPDM Seat, Lever Handle, Wafer
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Body: CI (Cast Iron)
    • End Standard: Wafer PN10-16/10K/150#
    • STEM: SUS420
    • Seat: EPDM
    • Temperature (°C): 120
  2. MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  3. Non Brand Citric Acid Monohydrate
    Mulai

    Rp38.900

    Non Brand Citric Acid Monohydrate
    Deskripsi:
    Citric Acid adalah bahan tambahan pangan yang dapat memberi rasa asam, mengatur pH keasaman dan juga bisa di gunakan untuk pembersih, pemutih, penjernih air, dll.
  4. Enerpac Hydraulic Hose Assembly
    Mulai

    Rp3.799.900

    Enerpac Hydraulic Hose Assembly
    Deskripsi:
    Enerpac H700 hydraulic hose assemblies are designed to exhibit low volumetric expansion under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic system. They come with NPTF (National Pipe Taper Fuel) fittings installed on the ends of the hoses and are ready to connect to equipment. These hoses are used for transferring petroleum- and water-based fluids in hydraulic systems. They have crimped-on rubber strain relief on the ends of the hose that helps extend its life. These hoses have a thermoplastic tube and an abrasion-resistant polyurethane cover. They are reinforced with two layers of steel wire braids.
  5. TTCA Bahan Kimia
    Mulai

    Rp1.299.900

    TTCA Bahan Kimia
    Deskripsi:
    Citric Acid Monohydrate merupakan asam organik lemah dengan rumus kimia HOC(CH₂CO₂H)₂ yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami, selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan.Kegunaan :Asam sitrat terutama digunakan sebagai acidulant, zat penyedap, pengawet dan agen antistaling dalam industri makanan dan minuman. juga digunakan sebagai antioksidan, plasticizer dan deterjen dalam industri kimia, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Form: Bubuk kristal berwarna putih
    • Packaging: Zak
    • Origin: China
    • Size (kg): 25
    • Material: Citric Acid Monohydrate
  6. Refina Garam Meja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    Refina Garam Meja
    atribut:
    • Packaging: Bag
  7. Non Brand Caustic Soda
    Mulai

    Rp37.900

    Non Brand Caustic Soda
    Deskripsi:
    Caustic Soda / Soda Api / NaOH / Natrium Hydroxide Ex, ASAHIManfaat dari Soda api / caustic soda / NaOH:1. Untuk menghilangkan noda karat di besi2. Untuk membersihkan saluran pipa yg mampet3. Untuk membersihkan besi / stainless dr noda4. Merontokan cat di permukaan besi5. bahan pembuatan sabun (sabun badan dan kosmetik)6. dll
    atribut:
    • Size (kg): 1
  8. MAMASUKA Garam Reguler
    Mulai

    Rp3.900

    MAMASUKA Garam Reguler
    Deskripsi:
    Garam Meja MamaSuka merupakan garam konsumsi beryodium yang berkualitas, digunakan sebagai bumbu penyedap maupun ditaburkan pada makanan.
    atribut:
    • Variant: Garam Reguler
    • Packaging: Bag
  9. Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat Lever
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat Lever
    Deskripsi:
    For BS 4505 PN10/PN16 Flange Mounting. Face-to-Face Dimension to ISO 5752/BS 5155/BS EN 593. Lever Operator.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Suitable: Water, Oil & Gas
    • Material: Ductile Iron
  10. Non Brand Soda Api
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Soda Api
    Deskripsi:
    Soda api digunakan untuk membersihkan saluran air ataupun toilet yang mungkin mampet karena ada kotoran yang menyumbat.Cara pakai:- Siapkan air dalam gayung- Masukkan soda api dalam gayung- Siramkan pada saluran yang mampet- Diamkan selama beberapa jam
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Form: Powder
    • Contains: Sodium Hydroxide
  11. MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    MDT Butterfly Valve, PTFE Seat, Lever, Wafer
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • End Standard: Wafer PN10-16/10K/150#
    • Pressure (bar): 10-16
    • STEM: SUS420
    • Seat: PTFE
    • Temperature (°C): 120
  12. MIWON Garam Gurih
    Mulai

    Rp9.900

    MIWON Garam Gurih
    Deskripsi:
    Garam Gurih Mowin merupakan paduan dari garam halus yang disalut MSG dengan takaran yang telah disesuaikan (10%), sehingga menghasilkan paduan asin dan gurih yang pas. Selain itu juga mengandung Yodium sekurang-kurangnya 40 ppm.
    atribut:
    • Variant: Garam Gurih
  13. TARGET Soda Api Cair
    Mulai

    Rp159.900

    TARGET Soda Api Cair
    Deskripsi:
    Molecular FormulaNaOHCaustic Soda Liquid adalah bahan kimia berwarna bening. Biasa digunakan oleh industri Industri tekstil dan sabun / deterjen untuk menghilangkan noda karat, membersihkan saluran pipa, membersihkan produk besi dan stainles dari noda, merontokan cat (paint remover).
    atribut:
    • Packaging: Pail
  14. Bola Deli Tepung Maizena
    Mulai

    Rp219.900

    Bola Deli Tepung Maizena
    Deskripsi:
    BOLA Deli Tepung Maizena terbuat dari Jagung pilihan berkualitas yang diproduksi dan dikemas dengan kualitas yang terjamin. Sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan pengental dalam berbagai sup, saus, atau tumis, memberi tekstur lembut pada kue dan pudding serta memberikan efek renyah pada gorengan.Keunggulan produk :- Warna Putih Alami- Tekstur Tepung Halus- Terbuat dari Jagung Pilihan BerkualitasAplikasi produk :- Bahan Pengental- Renyah untuk gorengan- Memberikan tekstur lembut dan halus pada puding, es krim, dan sponge cake- Campuran pada makanan beku, makanan kaleng, dan saus- Taburan Kulit Lumpia dan MieNo. BPOM : 229731013342Penyimpanan : Untuk menjaga kualitas produk, simpan pada suhu ruangan
    atribut:
    • Size (g): 250
  15. ASAHI Caustic Soda Flake
    Mulai

    Rp769.900

    ASAHI Caustic Soda Flake
    Deskripsi:
    Caustic Soda Flake 98% Asahi – Naoh Lokal – Soda Api AsahiUntuk menghilangkan noda karat di besi ,Untuk membersihkan saluran pipa yg mampet,Untuk membersihkan besi / stainless dari noda,Merontokan cat di permukaan besi,bahan pembuatan sabun /sabun badan dan kosmetik, untuk proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun dan deterjen, toilet mampet.Cara menggunakan soda api untuk WC mampetTuangkan sekitar setengah cangkir soda api ke lubang WC menggunakan penyendok berbahan plastik. Anda tidak perlu menambahkan air karena air di dalam saluran sudah cukup untuk memancing reaksi soda api. Diamkan soda api bereaksi dengan air selama sekitar 10 menit.
    atribut:
    • Size (kg): 25
Daftar Harga garam industri Terbaru November 2026
Indo Daisun Chemical GoodRp279.900
TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)Rp599.900
MDT Butterfly Valve EPDM Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)Rp389.900
Hartec Butterfly Valve WaferRp369.900
MATRIX Grass Cutter Machine & Shrub (Mesin Potong Rumput)Rp1.399.900
Non Brand Citric Acid MonohydrateRp38.900
Enerpac Hydraulic Hose AssemblyRp3.799.900
TTCA Bahan KimiaRp1.299.900
Refina Garam MejaRp5.900
Non Brand Caustic SodaRp37.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)