Beli gagang kunci sok 1 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- Kennedy Set Kunci Sok Deep 1/2 inchDeskripsi:Metric Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm. AF Sockets: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/8 and 1 1/4 Inch. Accessories: offset handle, swivel handle. Parts tray with magnetic insert. Robust fitted case with security padlock hole and cushion grip handle.atribut:
- Product Number: MD30MA
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 1/2 Inch
- Includes: AF Sockets: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8 and 1.1/4 Inch Metric Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm Offset Handle Robust Fitted Case Swivel Handle
- Set Type: Socket Set
- Drive Type: Square
- Size System: AF Metric
- Socket Size Range: 1/2Inch AF - 1.1/4Inch AF 10mm - 32mm
- Finish/Coating: Chrome-plated Mirror Finish
- Number of Pieces: 30
- Number of Points: 12
- Socket Depth: Deep
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TONE Set Kunci SokDeskripsi:Set Contents : Seo socket (hex): 3S-06,07,08,09 source socket (12 square): 3D-10,11,12,13,14,17,19,21,22 ratchet handle (hold type) : RH30K extension bars: 305 (75), 306 (150) universal joint: 208atribut:
- Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
- TEKIRO Gagang Sock LDeskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO Kunci RodaDeskripsi:TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 27
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 15
- TONE Set Kunci SokDeskripsi:Set Contents : 20 items in total (socket: 15/handle : 5) sockets (12 corners): 4D-08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 ratchet handle: 371 Spinner handle: 311 T-shaped handle slide: 310 Crossbar: 110atribut:
- Weight (kg): 4.5
- Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
- Number of Set Items: 20
- Box Dimensions (mm): 415x180x54
- Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L)atribut:
- Tip Type: Hex
- Body Shape: T-bar
- HOZAN Set Kunci Sokatribut:
- Set Contents: Ratchet handle /6.3mm angle, driver type handle /6.3mm angle, extension bar / 100mm, socket (6.3mm angle) /4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm
- Weight (g): 430
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.3 square 1/4
- Case Dimension (mm): 160x75x35
- RoHS Directive: Correspondence
- Kennedy Mata Kunci Sok 3/4 inchatribut:
- Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 3/4 mm
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- Drive Type: Square
- Socket Depth: Standard
- Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
- Number of Points: 12
- TONE Mata Kunci Sok HexagonalDeskripsi:Set Contents : Hexagon bit (BIT-3, 4), driver bit (BIT-M2, P2, P3), bit holder (4ABH), ratchet handle (371), extension bar (321: 150mm)Socket Size : Hexagon 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mmatribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg/set): 3.3
- Accessories: Pin, O-ring
- TEKIRO Kunci Roda - HitamDeskripsi:TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- American Tool Gagang Sok TDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122> Friction-head allows bar to form a T or L handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered
Daftar Harga gagang kunci sok 1 4 Terbaru March 2026
| TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch Besi | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp26.900 |
| Kennedy Set Kunci Sok Deep 1/2 inch | Rp7.299.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp21.900 |
| TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp27.900 |
| TONE Set Kunci Sok | Rp4.899.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| TEKIRO Gagang Sock L | Rp80.900 |
| TRUSCO Hex Key Insulated T Handle (Kunci L) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/puP101003930-3.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)


/brP101000423-3.jpg)



/P102182802-1.jpg)
/90P101000324-5.jpg)



/qoP101005960-20.jpg)