Beli fuse siba di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIBA Ceramic Tube Fuse
    Mulai

    Rp199.900

    SIBA Ceramic Tube Fuse
    Deskripsi:
    High rated breaking capacity up to 300kA. Power semiconductor protection: according to IEC 60269-1/-4. Built-in striker pin. Class: according to IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40
    atribut:
    • Capacity: (High rupture capacity) Yes
    • Material (Main Unit): Ceramic
  2. SIBA Tube Fuse
    Mulai

    Rp669.900

    SIBA Tube Fuse
    atribut:
    • Application: (Application category) gR
    • Capacity: (High rupture capacity) Yes
    • Fuse Speed: FF
    • Material (Main Unit): Ceramic
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rated Current (A): 80
    • Rated Voltage (V): 700 ac
    • Size (mm): Φ22.2x58
    • Type: Ceramic tube fuse
    • UL Standard: UL248-13
  3. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. EWIG Fuse
    Mulai

    Rp4.900

    EWIG Fuse
    atribut:
    • Size (mm): 10x38
  5. Chint Fuse Link
    Mulai

    Rp6.900

    Chint Fuse Link
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Dissipation Power: Less than 3
    • Breaking Capacity (kA): 50
    • Dimensions (mm): 10x38
  6. CIC Miniature Fuse Link
    Mulai

    Rp2.900

    CIC Miniature Fuse Link
    Deskripsi:
    - Digunakan sebagai sekring kontrol- Digunakan sebagai alat proteksi terhadap arus lebih- Dilengkapi dengan neon sebagai indicator fuse putus- Tabung terbuat dari keramik dengan kawat pengaman terbuat dari tembaga- Fuse RT-18-1PL
  7. Fort Fuse Keramik
    Mulai

    Rp25.900

    Fort Fuse Keramik
    atribut:
    • Material: Polymer
  8. Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    71%
    Mulai

    Rp75.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    atribut:
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Model : Ceramic Fuse
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Type of Fuse Status Indicator: Other
    • Utilization Category: aM (switchgear protection)
  9. Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator
    78%
    Mulai

    Rp56.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Depth (mm): 38
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Size (mm): 10x38
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Utilization Category: gG (cable protection/equipment protection)
  10. Sakazume Electric Glass Tube Fuse
    Mulai

    Rp28.900

    Sakazume Electric Glass Tube Fuse
    Deskripsi:
    Φ6.35 x 30 glass tube fuse.
    atribut:
    • Type: Glass tube fuse
    • Size (mm): 6.35x30
  11. BUSSMANN Glass Fuse
    Mulai

    Rp409.900

    BUSSMANN Glass Fuse
    Deskripsi:
    These cartridge-style, time-delay glass fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from equipment startups. Also called slow-blow glass fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.
    atribut:
    • Body Material: Glass
    • Body Style: Cylindrical
    • Visual Indication: Glass Fuse
  12. Falcon Selang Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  13. AS ONE Pipa Quartz Standar
    Mulai

    Rp309.900

    AS ONE Pipa Quartz Standar
    atribut:
    • Length (mm): 1000
  14. Morris Regulator Harris Two Stages
    Mulai

    Rp1.699.900

    Morris Regulator Harris Two Stages
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
    atribut:
    • Cylinder Pressure (kg): 0-135
  15. KSS Wiring Accesories Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  16. TOYOX Safety-SB (Klem Selang)
    75%
    Mulai

    Rp33.900

    TOYOX Safety-SB (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  17. TONE Impact Hexagon Socket
    Mulai

    Rp229.900

    TONE Impact Hexagon Socket
    Deskripsi:
    -Magnet is attached to the tip.-It can be used for power tools such as impact wrenches.-Pin, O-ring
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Total Length: 60mm
    • Accessories: Pin, O-ring
  18. WEIDMULLER Fuses
    Mulai

    Rp169.900

    WEIDMULLER Fuses
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Height (mm): 20
    • Width (mm): 5
    • Cartridge Fuse: G-Si. 5x20
    • Characteristics: Quick-acting
  19. monotaro Ptfe Tube
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro Ptfe Tube
    Deskripsi:
    For for general industry
    atribut:
    • Material: PTFE (polytetrafluoroethylene)
    • Color: Milky white
    • Maximum Operating Temperature (°C): 260 degree
Daftar Harga fuse siba Terbaru March 2026
SIBA Ceramic Tube FuseRp199.900
SIBA Tube FuseRp669.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp24.900
EWIG FuseRp4.900
Chint Fuse LinkRp6.900
CIC Miniature Fuse LinkRp2.900
Fort Fuse KeramikRp25.900
Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without IndicatorRp75.900
AS ONE Alumina Protective TubeRp1.099.900
Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without IndicatorRp56.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)