Beli full face mask di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Anben Fire Full Face Mask Double RespiratorDeskripsi:Package Content1 x Full Face Gas Mask2 x Cartridge2 x Cotton Filter2 x Filter Cap
- TRUSCO Full Face MaskDeskripsi:Specification : Top and bottom air holes, double lens structure.Purpose: For liquid splash, dust, paint work, dioxin, and asbestos measures.atribut:
- Weight (g): 175
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Lens Color: Clear
- Lens: Antistatic lens processing
- Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
- Material (Lens): Outside: polycarbonate, inside: acetate
- Lens Thickness (mm): Outside: 2.0, inside: 0.5
- Band Material: Cloth rubber blend
- HONEYWELL Full FacepieceDeskripsi:Full Facepiece 54001 Honeywell ini adalah solusi terbaik dari berbagai macam full facepiece . Inovasi Honeywell yaitu memberikan kualitas dan perhatian yang detail mask dengan harga ekonomis. Fitur standar termasuk cup hidung dan daya lihat yang luas. The 5400 dengan mudah mengkonversi ke PAPR atau respirator Air Suppliedatribut:
- Facepiece Material: Elastomeric
- Headstrap: 4 Strap
- Lens: Polycarbonate
- Nose Cup: Standard
- KY Masker Gas Respirator Anti-Dust ChemicalDeskripsi:Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - FD4111 x Filter Karbonatribut:
- Material: Masker: Karet dan Fiber Bodi Filter: Plastik isi Filter: Karbon
- Dimensions (cm): Masker (Tanpa Filter): Sekitar 11x5.5x12
- Packaging Dimensions (cm): 14x12x15
- Others: Tingkat Proteksi: N90 Efektivitas Filtrasi: 97.5%
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- UVEX Safety Goggles CarbonvisionDeskripsi:- Low profile wraparound style goggle. - Lightweight at just 46g. - Highly compatible with other PPE. - Close fitting frame and high mechanical strength. - Uvex supravision extreme. - PC clear/UV 400.atribut:
- Manufacture Id: 9307375.0
- Frame Color: Black, Grey
- Lens Color: Clear
- Lens Coating: Anti-Fog, Scratch-Resistant, Chemical-Resistant
- 3M Full Facepiece Reusable Respirator 6000 Seriesatribut:
- Accessories: Yes
- Cartridge or Filter Included: No
- Clip-on Welding Shield: No
- Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
- Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
- Compatible with Welding Shield: No
- Connection Type: Bayonet
- Cool Flow Exhalation Valve: Yes
- Drop-down Feature: No
- Enhanced Comfort: Yes
- Enhanced Durability: No
- Exhalation Valve: Yes
- Eye Protection: Yes
- Facepiece Type: Full Facepiece Reusable
- Feature: Dual Airline Supplied Air Compatible, Large Lens for Enhanced Field of View
- Harness Type: 4 point
- Harness Type: 4 points
- Hazard Type: Mold, Silica
- Headgear Type: Full Facepiece
- Maintenance Free: No
- Material: Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Primary Material: Silicone/Thermoplastic Elastomer
- Product Series: 6000
- Product Type: Full Facepiece
- Purpose: Full Facepiece Respirators
- Range: Better
- Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Food & Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Heavy Industrial, Industrial Maintenance, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
- Silicone Faceseal: Yes
- Six-point Head Harness: No
- Size: Medium
- Speaking Diaphragm: No
- Suspension Type: 4 Point Strap
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- Taffware Masker Gas RespiratorDeskripsi:Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridgeatribut:
- Color: Grey
- Size: M
- Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
- Dimensions (cm): 12x21x8.4
- Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
- TRUSCO Safety Goggles Closed Type VisorDeskripsi:Specification : Double lens structure, anti-fog processing, anti scratch processing, UV cut, soft touch on face, interchangeable lensPurpose: For liquid splash, dust, paint work, dioxin, and asbestos measures.atribut:
- Weight (g): 176
- Type: Sealed Type
- Standard: ANSI Standard Product (Z87.1)
- Lens Color: Clear
- Lens: Antistatic lens processing
- Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
- Material (Lens): Outside: polycarbonate, inside: acetate
- Lens Thickness (mm): Outside: 2.0, inside: 0.5
- Band Material: Cloth and rubber blend
- KRISBOW Masker Full Twin Cartridgeatribut:
- Color: Silver-Black
- Type: Full Mask
- 3M Organic Vapor Cartridge 6003Deskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Compatible With: 3M Half Facepiece 6200, Full Facepiece 6800 and 3M Half Facepiece 7502 with bayonet style cartridge holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Color: Yellow
- Connection Type: Bayonet
- Maintenance Free: No
- Particulate Protection: Organic Vapor
- Recommended Application: Welding
- Recommended Industry: Transportation
- Respirator Compatibility: 3M Full Facepieces FF-400
- Standards Approvals: NIOSH
- Anben Fire Fire Escape Laddersatribut:
- Thickness of Rung Wall (mm): 30
- Standard: CE EN1313
- KRISBOW Cartridge Filter Maskeratribut:
- Color: Yellow
- Material: Carton Filter
- Size of Cartridge (mm): 70x30
- Type: Cartridge
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- HONEYWELL FIBRE-METAL Full Face Shield SystemDeskripsi:Face shields that have a crown and chin protector prevent splash and debris from entering under the visor. Crowns cover the forehead and part of the top of the head. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.atribut:
- UNSPSC: 46181707
- Compatible with Brand: Fibre-Metal
- Dielectric Protection: Yes
- Face Shield Type: Face Shield Assembly
- Face Shield Visor Coating: Uncoated
- Features: 4 in Crown; Chin Protectors; Extended; Wraparound Protection
- Headgear Color: Gray
- Headgear Material: Plastic
- Headgear Style: Single Crown with Chin Guard
- Includes Anti-Fog Visor Coating: No
- Includes Anti-Static Visor Coating: No
- Includes No Visor Coatings: Yes
- Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
- Reusability: Reusable
- Standards: ANSI Z87.1 2003
- Suspension Adjustment Type: Ratchet
- Visor Height (inch): 8
- Visor Material: Propionate
- Visor Shade: Clear Visor
- Visor Thickness (inch): 0.06
- Visor Width (inch): 16-1/2
- Visor color: Clear
Daftar Harga full face mask Terbaru March 2026
| Anben Fire Full Face Mask Double Respirator | Rp789.900 |
| TRUSCO Full Face Mask | Rp919.900 |
| HONEYWELL Full Facepiece | Rp2.799.900 |
| KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical | Rp28.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| UVEX Safety Goggles Carbonvision | Rp649.900 |
| 3M Full Facepiece Reusable Respirator 6000 Series | Rp2.299.900 |
| 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator) | Rp229.900 |
| TS Vapor & Gas Respirator | Rp529.900 |
| Taffware Masker Gas Respirator | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Anben%20Fire%20Full%20Face%20Mask%20Double%20Respirator/maP109073802-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TRUSCO%20Full%20Face%20Mask/P102188866-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/HONEYWELL%20Full%20Facepiece/meP107785806-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KY%20Masker%20Gas%20Respirator%20Anti-Dust%20Chemical/d4P107975472-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/UVEX%20Safety%20Goggles%20Carbonvision/P103153319-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Full%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series/P102069899-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/P102069950-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/TS%20Vapor%20%26%20Gas%20Respirator/7uP105563282-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Taffware%20Masker%20Gas%20Respirator/20P109124072-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/TRUSCO%20Safety%20Goggles%20Closed%20Type%20Visor/P102188859-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KRISBOW%20Masker%20Respirator%20Setengah%20Wajah/cgP101516448-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KRISBOW%20Masker%20Full%20Twin%20Cartridge/laP104569766-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge%206003/dbP107527479-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tangga%20%26%20Tali%20Evakuasi/Anben%20Fire%20Fire%20Escape%20Ladders/8yP108185322-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/KRISBOW%20Cartridge%20Filter%20Masker/9iP101515342-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/HONEYWELL%20FIBRE-METAL%20Full%20Face%20Shield%20System/1vP109366067-1.jpg)