TRUSCO Full Face Mask (Masker/Pelindung Wajah)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Weight (g)175
StandardANSI standard product (Z87.1)
Lens ColorClear
LensAntistatic lens processing
Material (Frame)Soft PVC (soft PVC)
Material (Lens)Outside: polycarbonate, inside: acetate
Lens Thickness (mm)Outside: 2.0, inside: 0.5
Band MaterialCloth rubber blend

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : Top and bottom air holes, double lens structure.
Purpose: For liquid splash, dust, paint work, dioxin, and asbestos measures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan