TaffGUARD Full Face Gas Respirator with Activated Carbon Filter (Masker Respirator)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Antivirus Time (minute)>60
Dimensions (cm)±16x9x17
Exhalation Resistance (Pa)<300
Field of View (°)>35
Filter Diameter (mm)79
Inhalation Resistance (Pa)<130
Leakage Coefficient (%)<2
Mask MaterialSilicone and Plastic
Packaging Dimensions (cm)19x11x20
Strap MaterialSpandex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Masker Gas Respirator Full Face with Activated Carbon Filter - SF012 x Cartridge Filter1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Keunggulan Produk:
Sesuai standar GB2890-2009 untuk perlindungan maksimal terhadap partikel dan zat berbahaya.Hadir dengan filter activated carbon untuk menyaring gas organik, debu, dan zat kimia lainnya.Desain full face yang menutupi seluruh wajah, terutama hidung, mulut, dan mata.Dapat digunakan pada berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan laboratorium.Nyaman digunakan dalam waktu lama dengan tali strap elastis yang dapat disesuaikan dengan ukuran kepala.OverviewMasker gas dari TaffGUARD berfungsi untuk melindungi Anda dari polutan atau partikel berbahaya yang ada di udara. Kemampuan penyaringan masker ini sudah sesuai standar GB2890-2009 yang merupakan standar klasifikasi persyaratan teknis dan uji metode di China. Cocok digunakan untuk Anda yang bekerja di bidang industri, pertanian, dan laboratorium.
Fitur:
Perlindungan Filter MaksimalMasker gas ini membantu memberikan perlindungan maksimal terhadap berbagai partikel dan zat berbahaya. Filter activated carbon atau arang aktif yang digunakan dapat menyaring gas organik, benzena, bensin, aseton, alkohol, anilin, disulfida, karbon tetraklorida, kloroform, metil bromida, klorometana, nitroparafin, dan kobalt klorida. Anda bisa menggunakan filter model SF05 agar masker bisa bekerja dengan maksimal.Desain Menutupi Seluruh WajahMemiliki desain full face atau menutupi seluruh wajah, terutama bagian vital yang dapat terkontaminasi udara dan gas beracun yakni bagian hidung, mulut, dan mata. Anda dapat mencegah wajah Anda dari bahaya debu dan zat berbahaya lainnya.Katup PernapasanKatup pernapasan pada masker gas ini dirancang khusus untuk memudahkan Anda menghirup dan mengembuskan udara bersih. Tak ada lagi kata pengap atau sesak saat menggunakan masker gas dari TaffGUARD.Tali Strap ElastisDigunakan dalam waktu lama, tentunya Anda memerlukan produk masker gas yang nyaman. TaffGUARD membekali produknya dengan tali strap elastis yang dapat disesuaikan dengan ukuran kepala. Sangat cocok untuk Anda yang menggunakan masker untuk berkegiatan sehari-hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan