Beli fuji gloves di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Simon Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp99.900

    Simon Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Strong against incised wear, abrasion, friction, heat, oil dirt, durable and long-lasting.-The thumb root is with a cowhide split leather reinforcement.-Back seam.-Thumb Root:With Cowhide Leather Reinforcement
  2. FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp249.900

    FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Processed with oil and has flexibility.-Washable.-Excellent in heat resistance and durability.-Inner Sewing
    atribut:
    • Size: L
    • Thickness: 1.2 to 1.3mm
    • Material: Domestic Cowhide Split Leather (oil processing)
  3. YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kulit kombinasi model korea ini nyaman digunakan, sebab terbuat dari bahan kulit suede kualitas no1. Di kombinasikan dengan kain grey sehingga untuk pekerjaan menyerap keringat tangan.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp169.900

    Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
    atribut:
    • Type: Kevlar Cut Heat
    • Specification: 7 Gauge Kevlar, Knitting Seamless 9inch
  5. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  6. MultiPro Welding Gloves Leather Premium Cow (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp129.900

    MultiPro Welding Gloves Leather Premium Cow (Sarung Tangan Las)
    atribut:
    • Part Number: 5.LMG.016.01X
    • Size (inch): 16
    • Material: Leather
  7. FUJI GLOVE High Grade Cow Grain Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    FUJI GLOVE High Grade Cow Grain Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Bovine leather with excellent tear strength and fits in the hand.-Palm part is double pad.
  8. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  9. TRUSCO Peplacedle Magnet Tool
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Peplacedle Magnet Tool
    atribut:
    • Specification: Neodymium magnet
    • Material: SS material plating article
    • Purpose of Use: To move the work piece after pressing.
  10. LEGION Working Gloves Leather Protector (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    LEGION Working Gloves Leather Protector (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Maximal hand protection-100% imported cow leather-Universal size-Yellow grey combination color-10 inch product size
    atribut:
    • Color: Yellow-Grey
    • Size (inch): 10
    • Material: 100% Imported Cow Leather
  11. Superior Glove North Sea Cold & Oil Resistance Nitrile Coated Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp229.900

    Superior Glove North Sea Cold & Oil Resistance Nitrile Coated Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Designed with commercial fishing in mind, these gloves feature a nitrile coating that resists oils and fuel and stays flexible even in extremely cold conditions. Their sand-patch grip channels ensure a steady grip on wet or oily surfaces, and cotton jersey support improves comfort while absorbing sweat. They feature ANSI Level 3 puncture resistance and ANSI Level 4 abrasion resistance.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: Do Not Launder
    • Abrasion: ANSI Level 4
    • Cut: None
    • Puncture (Probe): ANSI Level 3
    • Material: None
    • Cuff Length (inch): 12
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Case Dimensions (inch): 22.5x12.75x14.5
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Heat: None
    • Impact: None
  12. TRUSCO Safety Work Gloves (Vibration Isolation Leather Gloves) (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Safety Work Gloves (Vibration Isolation Leather Gloves) (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Focusing on functionality, we arrange NBR pipe piece at right angle to the fingers, avoiding the joints, and fix them firmly to make it easier to bend.Therefore, can adapt to various work.-When operating vibration tools, vibration machine.
    atribut:
    • Color: Yellow-Beige
    • Size: Free
    • Thickness: 1.2mm
    • Palm Portion Materials: Genuine Cowhide
    • Back of Hand Part Materials: Artificial Leather
    • Vibration Absorbing Material: Nitrile Butadiene Rubber Tube
    • Purpose of Use: When operating vibration tools, vibration machine.
  13. Simon Sepatu Safety Low Cut TS-3011R (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp339.900

    Simon Sepatu Safety Low Cut TS-3011R (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Rubber
  14. Simon Genuine Cowhide Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp309.900

    Simon Genuine Cowhide Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Genuine cow leather; Thumb = Round finger type
    • Middle Finger Length (cm): 9.0
    • Palm Circumference (cm): 22.0
    • Size: Free
    • Total Length (cm): 23.0
  15. KRISBOW Work Glove Leather (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  16. TRUSCO Sheep Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Sheep Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -With sheep leather reinforcement, durability has been improved.-they are the gun cutting sewing type with fitting feeling, making bending of fingers easier.-Palm:with reinforcement leather.-Cuff:Velcro tape type
  17. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  18. GOSAVE Olympus Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp209.900

    GOSAVE Olympus Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    - Heavy duty- 100% import cow leather- Mechanical risk resistance- Protector layer- Rubberized cuff- Soft touch
Daftar Harga fuji gloves Terbaru October 2026
Simon Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp99.900
FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp249.900
YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp17.900
Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)Rp169.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900
MultiPro Welding Gloves Leather Premium Cow (Sarung Tangan Las)Rp129.900
FUJI GLOVE High Grade Cow Grain Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp419.900
YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Rp16.900
TRUSCO Peplacedle Magnet ToolRp379.900
LEGION Working Gloves Leather Protector (Sarung Tangan)Rp24.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)