LEGION Working Gloves Leather Protector (Sarung Tangan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
ColorYellow-Grey
Size (inch)10
Material100% Imported Cow Leather

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Maximal hand protection
-100% imported cow leather
-Universal size
-Yellow grey combination color
-10 inch product size

Ulasan Produk