Beli fuel gun nozzle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Double Bolt Clamp (Klem Selang)atribut:
- Material: Malleable Iron
- TOLSEN Socket (Set Kunci Sok)Deskripsi:- GS/CE approval- Rated output: 2800W- Max. output power: 3000W- Rated voltage: 230V- Rated frequency: 50Hz- Engine type: Single cylinder, 4-stroke, air-cooled- Engine displacement: 212cc- Ignition system: TCI- Voltage regulator: AVR- Starting system: Recoil- Fuel tank capacity: 16L- Continuous operating time: 10 hours- Packing: color box
- TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- FILL-RITE Nozzle for Fuel & DEF Transfer PumpDeskripsi:Diesel nozzles have spouts with an outside diameter of 15/16" or larger. The nozzle fits the inlet port of a diesel vehicle's fuel tank and is larger than a gasoline tank's inlet port to prevent the accidental transfer of incompatible fuels.atribut:
- Includes: Spout Spring
- Maximum Operating Pressure (psi): 50
- Nozzle Material: Aluminium
- Spout Material: Aluminium
- TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
- AQUA SYSTEM Auto Stop Gun Nozzleatribut:
- Connection Port Dia.: Rc3/4 (with swivel)
- Working Pressure (MPa): 0.2 or less
- Finish Material: Main body: Aluminium, Packing: Nitrile rubber (NBR)
- Flow Range (L/minute): 30 to 80
- DAYTON Nozzle for Fuel & DEF Transfer PumpDeskripsi:Gasoline nozzles control the flow of gasoline and help with dispensing. They have an outside nozzle diameter compatible with the fuel tank of gasoline-powered vehicles.atribut:
- UNSPSC: 40141731
- Maximum Operating Pressure (psi): 50
- Nozzle Material: Aluminium
- Spout Material: Aluminium
- BenGas Fuel Nozzel with Digital Flowmeteratribut:
- Color: Red
- Flow Rate: 20-60 L/min
- Accuracy: +/-1%
- Include: Adapter 1 inch
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Makita 40Vmax quick chargerDeskripsi:Improved visibility with “3D” charging indicator lampatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tightening Torque (N m): 0.5~1.2
- TOLSEN ToolsDeskripsi:- Cr-V- Mirror finish- Packing: plastic hanger
- Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
Daftar Harga fuel gun nozzle Terbaru October 2026
| Wipro Nozzle Gun | Rp319.900 |
| BenGas Automatic Fuel Nozzle | Rp939.900 |
| Non Brand Double Bolt Clamp (Klem Selang) | Rp26.900 |
| TOLSEN Socket (Set Kunci Sok) | Rp329.900 |
| TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli) | Rp7.299.900 |
| FILL-RITE Nozzle for Fuel & DEF Transfer Pump | Rp999.900 |
| BenGas Manual Fuel Nozzle with Flowmeter | Rp3.099.900 |
| TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air) | Rp549.900 |
| AQUA SYSTEM Auto Stop Gun Nozzle | Rp3.899.900 |
| ALDO Double Bolt Pipe Clamp (Klem Selang) | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/2gP106959088-1.jpg)
/4dP106165157-1.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)


/0nP105212023-1.jpg)

/14P107088040-1.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/gwP105211608-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)



/Mitutoyo%20ABS%20Coolant%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gwP106102608-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)