Beli fresh milk diamond di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Greenfields Susu UHT Rendah Lemakatribut:
- Size (ml): 950
- Cimory Susu UHTatribut:
- Volume (ml): 250
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Cimory Susu UHT Seri CoklatDeskripsi:Susu merupakan minuman bergizi yang biasanya berasal dari sapi atau kambing. Produk susu bisa diolah menjadi yoghurt atau susu fermentasi yang memiliki rasa asam. Dengan banyaknya merek susu yang beredar, Cimory merupakan salah satu merek yang menjual susu segar dan yoghurt dengan berbagai pilihan rasa. Tak hanya menjual susu dan yoghurt saja, kini produk dari Cimory semakin beredar luas. Produk lainnya yaitu chocomory, cimory squeeze, mini choco bar, soy milk, dan masih banyak lagi. Salah satu produk utama Cimory adalah fresh milk atau susu segar yang dijual dalam kemasan karton 1 liter maupun kemasan kecil. Kesegarannya tidak terkalahkan karena terbuat dari susu sapi yang sangat dijaga kualitasnya.Selain segar, susunya terasa creamy sehingga sangat memanjakan mulut Anda. Nutrisinya juga sangat baik untuk asupan gizi harian Anda.atribut:
- Volume (ml): 250
- Diamondfair Susu UHT CoklatDeskripsi:Terbuat dari susu segar, tanpa penambahan bahan pengawet.
- SMC 5-port Solenoid Valve SQ213 Seriesatribut:
- Number of Ports: 5
- Suitable fluid: Air
- Ultra Milk Susu UHT Rendah LemakDeskripsi:"Ultra Milk Low Fat High Calcium dibuat dari 100% susu sapi, dengan pengurangan kandungan lemaknya serta meningkatkan kandungan kalsiumnya. Keseimbangan kandungan lemak dan kalsium di dalamnya untuk memastikan kalsium dapat terserap baik oleh tubuh. Kandungan rendah lemaknya membantu anda menjaga atau mengurangi berat badan anda.Keunggulan ProdukUltra Milk Low Fat High Calcium juga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini cocok untuk orang dewasa maupun dewasa muda yang memiliki gaya hidup aktif.Kalsium susu yang terkandung didalamnya, berasal dari susu segar alami kami, lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan produk lainnya. Ayo mulailah berinvestasi kesehatan bagi tubuh anda, dengan mengkonsumsi susu Ultra Low Fat High Calcium.Karena selain kalsium susu, produk ini juga mengandung 9 nutrisi penting bagi tubuh. Departemen Pertanian U.S ( USDA ) menyebutkan ""9 nutrisi penting bagi tubuh ini"" adalah makanan baik bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya secara baik. Nutrisi ini terkandung dalam susu cair segar, dimana tubuh tidak memproduksi sebanyak kebutuhan sehari-harinya."
- Logitech KeyboardDeskripsi:Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
- VERSA-MATIC Industrial Air-Operated Double Diaphragm PumpDeskripsi:Aluminum housing air-operated double diaphragm pumps are lightweight, mildly resistant to chemicals, and suited for applications that require the pump to be relocated often. They're used for dewatering in mining applications or for transferring oil, paint, and gas.atribut:
- UNSPSC: 40151548
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Duty cycle: Continuous
- For Use With Potable Systems: No
- Manifold Connection: Single Port
- Manifold Connection Type: NPT
- Media Discharge Location: Center; Top
- Media Intake Location: Bottom; Center
- Power Source: Air
- Priming: Self-Priming
- Valve Type: Ball
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
- Ultra Milk Susu UHT Stroberiatribut:
- Flavor: Strawberry
- Diamondfair Susu UHT StroberiDeskripsi:Terbuat dari susu segar, tanpa penambahan bahan pengawet.atribut:
- Taste: Strawberry
- Unoair Air Drillatribut:
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- V-Soy Susu Kedelai Golden Grainatribut:
- Volume (ml): 1000
- Greenfields Susu UHT Skimatribut:
- Variant: Skim
- Size (ml): 950
- Excelso Biji Kopiatribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 200
Daftar Harga fresh milk diamond Terbaru January 2026
| Diamondfair Susu UHT Full Cream | Rp4.900 |
| Greenfields Susu UHT Full Cream | Rp26.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp6.900 |
| Greenfields Susu UHT Rendah Lemak | Rp26.900 |
| Cimory Susu UHT | Rp159.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp6.900 |
| Cimory Susu UHT Seri Coklat | Rp169.900 |
| Diamondfair Susu UHT Coklat | Rp4.900 |
| SMC 5-port Solenoid Valve SQ213 Series | Rp1.199.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Rendah Lemak | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)