Beli freezer sliding glass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA Sliding Flat Glass FreezerDeskripsi:- Glass door - CFC Free - Lock - Low noise - Faster cooling - Energy Saving - Basket
- GEA Chest FreezerDeskripsi:Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- GEA Sliding Curve Glass FreezerDeskripsi:- LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
- Crown Horeca Chest FreezerDeskripsi:Chest Freezer BD-350 merupakan produk kulkas dari Crown Horeca yang digunakan untuk membekukan berbagai jenis daging dan makanan dengan standar temperatur -22degree C. Tipe Freezer ini memiliki kapasitas dimensi cukup besar yaitu 1116x644x845mm yang digunakan untuk menampung berbagai jenis makanan. Tipe BD-350 ini dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 1 Rak dengan berat 41kg. Dengan kekuatan 190W dan kapasitas penampungan 350L membuat proses pembekuan makanan lebih praktis dan memiliki ketagangan listrik sebesar 220v/50Hz dalam melakukan proses pendinginan, dengan kata lain mesin chest freezer ini mampu membekukan makanan lebih cepat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature (°C): -22
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Sharp Chest Freezer SeriesDeskripsi:Fast Freezing CapacityDengan fitur kapasitas pendingin yang cepat menjadikan minuman/makanan tetap segar, awet dan dingin.atribut:
- Defrosting: Manual
- RSA Sliding Flat Glass FreezerDeskripsi:Display freezer pintu sliding untuk display dan menyimpan produk makanan beku (frozen food), seperti : sosis, bakso, nugget, ice cream, ayam beku, dll. Dilengkapi dengan thermostat, pengguna dapat mengatur suhu agar produk tetap terjaga kualitasnya.atribut:
- Number of Basket: 1
- Temperature (°C): -18
- Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- GEA Laboratories Freezeratribut:
- Temperature (°C): -18 to -22
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- GEA Up Right FreezerDeskripsi:- Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelvesatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- Sharp Freezer SeriesDeskripsi:Full InsulationBody yang lebih tebal memastikan suhu tidak cepat berubahatribut:
- Cooling System: Direct Cooling System
- Frigigate Chest Freezer Sliding DoorDeskripsi:Chest Freezer merupakan lemari pembeku dengan kapasitas pendingin yang cepat, menyajikan makanan segar dan awet. Memiliki Desain yang ergonomis dengan konsumsi daya listrik (Watt) rendah, cocok untuk menyimpan Ice Cream, daging beku, Seafood, Nugget, dll. Fitur disesuaikan dengan kebutuhan anda & Harga sangat terjangkau.Frigigate diproduksi di Indonesia dengan dukungan Teknologi Jepang, dan menjamin kualitas serta ketersediaan Produk.Keranjang: 2 bhKunci Pengaman: 1 Setatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Socorex Adjustable Volume MicropipetteDeskripsi:Produk ini biasa digunakan dengan Tips Mikropipet
- Sanken Chest FreezerDeskripsi:Chest Freezer SRF-120WH produk terbaru sanken lemari pendingin frozen series dapat digunakan untuk keperluan mini market,super market, restoran, maupun hotel. kapasitas chest freezer SRF-120WH besar 115 liter untuk menyimpan aneka makanan dan bahan makanan beku (frozen food). Chest Freezer Sanken hadir untuk menjawab kebutuhan anda. Santai ada ... Sanken
- AS ONE Cool BoxDeskripsi:It has excellent heat insulation. The ice pack (sold separately) fits in the upper part of the box (just below the lid).atribut:
- Material: Body/Lid/Styrofoam
Daftar Harga freezer sliding glass Terbaru December 2025
| GEA Sliding Flat Glass Freezer | Rp3.099.900 |
| GEA Chest Freezer | Rp2.499.900 |
| GEA Lemari Pendingin (-26°C) | Rp4.399.900 |
| GEA Sliding Curve Glass Freezer | Rp4.399.900 |
| Crown Horeca Chest Freezer | Rp4.499.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| Sharp Chest Freezer Series | Rp3.499.900 |
| RSA Sliding Flat Glass Freezer | Rp2.799.900 |
| GEA Laboratories Freezer | Rp27.999.900 |
| GEA Up Right Freezer | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/91P103736325-1.jpg)