Beli franklin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  2. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp8.899.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  3. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Mulai

    Rp36.999.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  4. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  5. BANDO Raw Edge Cogged RPF7 Series
    76%
    Mulai

    Rp27.900

    BANDO Raw Edge Cogged RPF7 Series
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Angle: 40°
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 14
    • Top Width (mm): 22,0
  6. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  7. Wilo Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wilo Pompa Celup Sumur Dalam
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. KRISBOW Mesin Spindle Moulder Router
    Mulai

    Rp20.999.900

    KRISBOW Mesin Spindle Moulder Router
    atribut:
    • Table Size (mm): 600x400
    • Sliding Table (mm): 1000x218
    • Table Height (mm): 800
    • Spindle Travel (mm): 110
    • Table Opening (mm): 170
    • Motor Power (W): 1500
    • Spindle Diameter: Interchangeable 30mm +router bit cutter spindle with 8+12mm or 1/4+1/2inch two collet
    • Spindle Speed (rpm): 1400/4000/6000/8000
    • Tool Diameter Max. (mm): 150
  9. Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  10. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  11. Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inci
    Mulai

    Rp14.999.900

    Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inci
    Deskripsi:
    Suitable for use with clean water with a sand content of no more than 150g/m3. Because of ther high eficiency and reliability, they are suitable for use in civil, agricultural and industrial applications such as the distribution of water in combination wi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4
  12. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    Mulai

    Rp55.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
    • Phase: 3
    • Size (inch): 6
  14. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  15. Grundfos Pompa Satelit
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pompa Satelit
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Main Frequency (Hz): 50
Daftar Harga franklin Terbaru March 2026
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 PhaseRp8.899.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOLRp36.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor Single PhaseRp8.599.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
BANDO Raw Edge Cogged RPF7 SeriesRp27.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 PhaseRp9.299.900
Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inciRp2.199.900
Wilo Pompa Celup Sumur DalamRp1.799.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan YAStar DeltaRp38.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)