Beli frame bmx di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BMX Mata Gerinda Potong Keramik Basah Misileatribut:
- Size (mm): 110x1.4x5x20
- TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKJ Seriesatribut:
- Fixing Mode: By The Body
- Material: Metal
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga frame bmx Terbaru December 2025
| BMX Mata Gerinda Potong Keramik Basah Misile | Rp169.900 |
| Schneider Electric Harmony XALD, XALK | Rp66.000 |
| TELEMECANIQUE SENSORS Limit Switch XCKJ Series | Rp1.199.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Limit%20Switches/TELEMECANIQUE%20SENSORS%20Limit%20Switch%20XCKJ%20Series/5aP103105190-2.jpg)