Beli flexible hose 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  2. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  3. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  4. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  5. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp649.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
  6. TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    44%
    Mulai

    Rp869.900

    TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    Deskripsi:
    -Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.
    atribut:
    • Length (m): 10
  7. INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp249.900

    INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Temperature (°C): -40 to +90/125
  8. Defa Flexible Flexible Duct MRDN (Pipa Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp269.900

    Defa Flexible Flexible Duct MRDN (Pipa Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Length (m): 10
    • Material: Aluminium Duct
    • Compression (%): Up to 90
    • Wire Size (mm): 1 to 1.2
    • Isolation: No
    • Temperature (°C): -30 s/d 110
  9. Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.
    atribut:
    • Standard Lengths (m): 10
    • Compress (%): Up To 90
    • Temperature Range (°C): -30 to 100
    • Steel Wire (mm): 1.0-1.2
    • Material: Aluminium
    • Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
  10. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    57%
    Mulai

    Rp299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  11. Fujimori Sangyo Flexible Duct Hose
    Mulai

    Rp269.900

    Fujimori Sangyo Flexible Duct Hose
    atribut:
    • Material: aluminum
    • Length (m): 3 (compression: about 0.8)
  12. Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp80.900

    Figo Corrugated Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    - Specially designed with corrugated texture- Flexible and lightweight- Suitable for covered wire and cable on automotive or electronic applications
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Color: Black/white
  13. TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOYOX Toyofoods-S Hose Food Grade (Selang Makanan / Selang Vakum)
    Deskripsi:
    TOYOFOODS-S Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.TOYOFOODS-S Hose cocok untuk saluran yang biasanya membuat selang biasa menjadi bengkok atau kempis, atau kempis dan tidak dapat digunakan karena vakum.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : UdaraSerbukMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 25mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 70
    • Application For: Hose food grade PVC certified
    • Color: Transparent with green stripes
    • Material: PVC
  14. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  15. CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  16. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga flexible hose 4 inch Terbaru October 2026
Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type)Rp879.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
Defa Flexible Flexible Ducting (Pipa Udara Fleksibel)Rp35.900
Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K FlangeRp869.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp159.900
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)Rp649.900
TRUSCO Aluminum Flexible DuctRp869.900
Kuraray Flexible Duct Hose (Selang Exhaust)Rp129.900
INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait