Defa Flexible Flexible Duct MRDN (Pipa Udara Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Length (m)10
MaterialAluminium Duct
Compression (%)Up to 90
Wire Size (mm)1 to 1.2
IsolationNo
Temperature (°C)-30 s/d 110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KEGUNAAN :
Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.

Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan