Beli flap wheel disc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Flap Disc Standard for InoxDeskripsi:Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk aatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 15300
- Support Materials: Pelat Serat Kaca
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- Bkleen Atmospheric Air Fogging SolutionDeskripsi:BKLEEN cairan fogging water-based yang aman karena tidak mengandung bahan berbahaya serta efektif basmi virus dan bakteri penyebab penyakit- kills 99.9% of viruses and bacteria- safe for kids, adult and animal respiration- non corosive and non flamable- remove bad odourMengandung formula aktif BENZALKONIUM CHLORIDE terbukti aman dan efektifPetunjuk Pemakaian Mobil- Masukan 15 ml cairan BKLEEN ke dalam mesin fogging- Nyalakan pendingin udara dengan mode sirkulasi dalam- Tutup semua pintu dan jendela kabin kendaran- Lakukan pengasapan 15-20 detik atau hingga cairan habis- Tunggu 15-20 menit untuk proses disinfektasi bekerja sempurna- Buka pintu dan jendela hingga asap menghilangPetunjuk Pemakaian Ruangan- Penggunaan 25 ml cairan BKLEEN untuk setiap 9 m2 ukuran ruangan- Nyalakan AC untuk mempercepat sirkulasi udara dalam ruangan- Kosongkan ruangan serta tutup semua pintu dan jendela- Lakukan pengasapan 40-45 detik atau hingga cairan habis- Tunggu 15-20 menit untuk proses disinfektasi bekerja sempurna- Buka pintu dan jendela hingga asap menghilang* Penggunaan untuk pengasapan ruangan rumah dan kantor harus disesuaikan dengan ukuran ruang
- TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun FleksibelDeskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaDeskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- Non Brand Jasa Kalibrasi Timbanganatribut:
- Calibration Type: Timbangan
- K55 Flap Discatribut:
- Size (mm): 100x16
- TAIYO Abrasive Flap DiscDeskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel)Deskripsi:Batu amplas Besi dan Stainless
- York Flap Discatribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- NORTON Flap Discatribut:
- Item: Flap Disc
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
Daftar Harga flap wheel disc Terbaru March 2026
| BOSCH Flap Disc Standard for Inox | Rp329.900 |
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 | Rp18.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc | Rp10.900 |
| Bkleen Atmospheric Air Fogging Solution | Rp45.900 |
| TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun Fleksibel | Rp10.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida | Rp27.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan | Rp709.900 |
| K55 Flap Disc | Rp6.900 |
| TAIYO Abrasive Flap Disc | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102113318-1.jpg)



/eeP107514518-1.jpg)


/P101004030-1.jpg)

/o2P107796866-1.jpg)