Beli flap disc stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (mm): 100x16
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- NORTON Cutting Wheel Depressed Center (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Norton GEMINI® XXL depressed center aluminum oxide wheel grinds fast and tough. Offers 50% more life and metal removal than standard aluminum oxide wheelsType 27 wheel is ideal for hard-grade carbon steel applications, weld repairs, flashing, and any job requiring a quick turnaroundatribut:
- Abrasive Wheel Type: Type 27
- Item: Depressed Center Wheels
- York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Shank type: Straight
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- Klingspor Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Performa optimalPerforma optimalBahan abrasif yang digunakan juga dikembangkan untuk dapat bekerja dengan angle grinder berkecepatan tinggi (80 m/dtk) dan dirancang untuk berbagai aplikasi yang luas. Pengaturan grinding flap yang dioptimalkan memastikan performa penggerindaan terbaik dengan masa pakai yang lama dan penggunaan terbaik hingga akhir.Performa tinggi yang konstanPerforma tinggi yang konstanFlap serat yang dilapisi dengan zirconia alumina, keramik atau aluminium oksida, dilapisi secara merata pada backing plate. Backing dari serat yang telah dioptimalkan menjamin operator memiliki butiran yang segar hingga pengikisan selalu konsisten selama seluruh proses kerja.Stabilitas yang tinggiStabilitas yang tinggiBacking plate yang terdapat dalam jajaran produk kami terbuat dari serat kaca atau plastik yang diperkuat dengan serat kaca. Backing plate ini sangat tahan dari keausan dan meneruskan pemindahan secara optimal ke benda kerja.Keamanan yang telah terujiKeamanan yang telah terujiProses manufaktur khusus menjamin pengikatan yang kuat antara backing plate dan grinding flap, dan memiliki ketahanan dari patah melampaui ketentuan dalam pedoman oSa dan standar keamanan EN 13743.Area aplikasiLogam universalBajaBaja stainlessBaja alloy tinggiLogam NEAluminiumCatPernisPlastikKayuatribut:
- Diameter (inch): 4
- Diameter (mm): 100
- Bond: Resin
- Size (mm): 16
- INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:INGCO 10-Pcs Zirconia Flap Disk (P40) // Mata Gerinda Amplas Poles Stainless Stenlis Zirconiumatribut:
- Size (mm): 115x22 (4-1/2x7/8inch)
- Material: Zirconium Oxide Abrasive
- ICHIGUCHI Flap Wheel 60mmatribut:
- Diameter (mm): 60
- Maximum Operating Speed (rpm): 18000
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shaft Length (mm): 40.0
- York Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)Deskripsi:- Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poliatribut:
- Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
- Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)atribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
Daftar Harga flap disc stainless Terbaru October 2026
| NORTON Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp149.900 |
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun) | Rp19.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun) | Rp9.900 |
| K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp6.900 |
| Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp7.900 |
| TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun) | Rp10.900 |
| NORTON Cutting Wheel Depressed Center (Batu Gerinda Potong) | Rp149.900 |
| York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun) | Rp27.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun) | Rp199.900 |
| Klingspor Flap Disc (Amplas Susun) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dgP107729484-1.jpg)
/P103083579-1.jpg)
/jqP107622710-1.jpg)
/lvP104054787-1.jpg)
/eeP107514518-1.jpg)
/mzP107799827-1.jpg)
/dcP107723480-1.jpg)
/jrP102130711-5.jpg)
/1xP101003069-2.jpg)
/10P108387036-1.jpg)
/isP106961676-1.jpg)
/qgP105718952-2.jpg)

/erP102129531-13.jpg)
/P102748633-2.jpg)
/P101004030-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/1vP104569067-4.jpg)
/q1P102273937-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)