Klingspor Flap Disc (Amplas Susun)

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Diameter (mm)100
BondResin
Size (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Performa optimal
Performa optimal
Bahan abrasif yang digunakan juga dikembangkan untuk dapat bekerja dengan angle grinder berkecepatan tinggi (80 m/dtk) dan dirancang untuk berbagai aplikasi yang luas. Pengaturan grinding flap yang dioptimalkan memastikan performa penggerindaan terbaik dengan masa pakai yang lama dan penggunaan terbaik hingga akhir.

Performa tinggi yang konstan
Performa tinggi yang konstan
Flap serat yang dilapisi dengan zirconia alumina, keramik atau aluminium oksida, dilapisi secara merata pada backing plate. Backing dari serat yang telah dioptimalkan menjamin operator memiliki butiran yang segar hingga pengikisan selalu konsisten selama seluruh proses kerja.

Stabilitas yang tinggi
Stabilitas yang tinggi
Backing plate yang terdapat dalam jajaran produk kami terbuat dari serat kaca atau plastik yang diperkuat dengan serat kaca. Backing plate ini sangat tahan dari keausan dan meneruskan pemindahan secara optimal ke benda kerja.

Keamanan yang telah teruji
Keamanan yang telah teruji
Proses manufaktur khusus menjamin pengikatan yang kuat antara backing plate dan grinding flap, dan memiliki ketahanan dari patah melampaui ketentuan dalam pedoman oSa dan standar keamanan EN 13743.

Area aplikasi
Logam universal
Baja
Baja stainless
Baja alloy tinggi
Logam NE
Aluminium
Cat
Pernis
Plastik
Kayu
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan